FORPRO塗料用シンナーAニッペホームプロダクツ11日以内出荷
溶解力に優れ、弱溶剤系塗料(油性)に混ざりやすい塗料用シンナー(ペイントうすめ液)です。
用途弱溶剤系塗料(油性)をうすめたり、ハケ・ローラー・容器などの塗装用具の洗浄に。塗装面の汚れ・油分の洗浄に。トラスコ品番158-8335材質有機溶剤容量(L)14危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.89L危険物の性状非水溶性
耐熱用スプレーニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
シリコン樹脂を使用し、最高600℃まで耐えられます。
優れたさび止め効果で、塗装部分を守ります。
速乾性で、塗装後約1時間で使用できます。
用途ストーブ・焼却炉・煙突・自動車・バイクのマフラー部に仕様常温で被塗物(ストーブなど)を塗装し、乾燥後熱を加えることにより、性能を発揮します。危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約1.5(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
ラックエンド555(スリーファイブ)税込¥2,739~¥2,490~
ロアーアーム555(スリーファイブ)税込¥6,598~¥5,998~