絞り込み
ブランド
  • RISLONE
  • モノタロウ(708)
  • MAZDA(マツダ)(217,221)
  • トヨタ(140,451)
  • ミツビシ(138,097)
  • ニッサン(88,210)
  • ホンダ(44,597)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,479)
  • スズキ(21,216)
  • ダイハツ(16,114)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,978)
  • メディアカバーマーケット(1,501)
  • エスコ(1,304)
  • PROST's(992)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(842)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(593)
  • SPI(504)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアメインシールリペア RISLONEリアメインシールリペアRISLONE(31件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(500mL)
当日出荷
リアシール、クランクシャフトシール漏れを密封するめたに特別に開発された商品です。またあらゆる他の独創性のないストップリーク剤より効き目が強いです。この商品はタペットカバーパッキン、Oリング及び他のシールとガスケットにおけるオイル漏れによく効きます。
使用量4~6Lに1本の割合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ワンシールストップリーク RISLONEワンシールストップリークRISLONE(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(325mL)
当日出荷
エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。
用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤適合車ガソリン車・ディーゼル車使用量エンジンオイル4~6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
エンジンリペア RISLONEエンジンリペアRISLONE(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(500mL)
当日出荷
異音・金属摩耗・洗浄・漏れ・オイル上がり・白煙などの症状改善が可能です。多走行、中古車におすすめです。ガソリン・ディーゼル共に使用可能です。
用途自働車用エンジンリペア剤適合車ガソリン車・ディーゼル車使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
オイルトリートメント RISLONEオイルトリートメントRISLONE(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(443mL)
当日出荷
低年式、過走行車のエンジン用に開発された高粘度オイル添加剤。高粘度オイル添加剤がエンジンの圧縮を増加させ、エンジンパワーと静粛性を向上させます。すべてのガソリンエンジン、ディーゼルエンジンにご使用いただけます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.222L危険物の性状非水溶性
ハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤 RISLONEハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤RISLONE(10件のレビュー)
9,498税込10,448
1本(950mL)ほか
当日出荷
硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付きを防止させます。油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。油圧作動油の温度が異常上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。
用途重建機、農林機械、鉱山機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用頂けます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるのに効果的です。適合油圧作動油(ISO粘度グレード番号)22、32、46、68、合成油圧作動油使用量予防保全:油圧作動油1Lに15mL 通常添加量:油圧作動油1Lに30mL 過酷な条件下での機械:油圧作動油1Lに60mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヘッドガスケットフィックス RISLONEヘッドガスケットフィックスRISLONE(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1本(624g)
当日出荷
この商品はヘッドガスケットクーラント漏れを止めるための最も簡単な方法です。ワンストップのフォーミュラは、裂け目と割れ目からの漏れを永久に止めるための様々な大きさのガスケットシール微粒子とシール液の組み合わせを含みます。
使用量普通車、軽自動車(冷却水量3~5L)に対しては1/2本の割合大型車、トラック、バス(冷却水量5~12L)に対して1本の割合それ以上の冷却水量の車両に対しては、冷却水量12Lに対して1本の割合危険物の類別非危険物
オイルシールリペア RISLONEオイルシールリペアRISLONE(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1本(500mL)
当日出荷
オイル下がりに特化した添加剤です。バルブシールからのオイル消費、オイル下がりに効果があります。クランクシールリア、フロントからの漏れにも効果があります。
用途自動車用バルブシール、クランクシール兼用漏れ止め剤使用の目安エンジン始動時に青白い煙が上がる車使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
漏れ止め剤入りジャッキオイル RISLONE漏れ止め剤入りジャッキオイルRISLONE
1,998税込2,198
1本(370mL)
当日出荷
油圧ジャッキの経年劣化による損耗したシールやOリングのオイル漏れを止める為に特別に作られた製品です。VG32・VG46・VG68などを含む、油圧作動油や除雪車などの作動油にも適応します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.148L危険物の性状非水溶性
液体アルミニウム冷却システムストップリーク剤 RISLONE液体アルミニウム冷却システムストップリーク剤RISLONE(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ラジエーター、ヒーターコア、ガスケットおよびフリーズプラグからの水漏れを素早く・永久的に止めることができる添加剤。水温低下だけでなく、オーバーヒートを予防し、消泡性・潤滑性能を高めるなど、冷却系統の調子を整えます。ご使用の前に、サビや詰まりのある場合は、洗浄する必要があります。
用途ラジェター&ヒーターコア濡れ止め容量(g)479使用量軽・乗用車:クーラント3~6Lに1/2本、大型車:クーラント6から12Lに1本危険物の類別非危険物
コンプレッションリペア RISLONEコンプレッションリペアRISLONE(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(370mL)
当日出荷
オイル上がりを改善するために開発された高分子ポリマー配合の画期的なケミカル剤。 シリンダーウォール、コンプレッションリング、オイルリングとの密着性を向上し、スクラッチ(かすり傷)などを補修し、馬力を復活させます。 圧縮率を上げ、エンジンブローバイガスによるトラブルを解決し、摩耗を復活させます。 乗用車、トラック、バン、SUV、4,5,6,8,10気筒の自動車、ディーゼル&ガソリンエンジンに適用します。 エンジンオイル交換時に添加してください。
適合車ガソリン&ディーゼル車使用の目安エンジン回転数を高くしたいときに青白い煙が上がる場合使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.37L危険物の性状非水溶性
エンジントリートメント(濃縮タイプ) RISLONEエンジントリートメント(濃縮タイプ)RISLONE(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エンジン内部のスラッジや付着物を溶解洗浄剤です。 遅効性の洗浄、バルブリフタ―からの異音及び焼付いて固着したピストンリングの付着物を洗浄します。 エンジンの潤滑性向上や長寿命を実現します。 予防保全での使用です。 ガソリン&ディーゼルに使用可能です。 オイル交換毎の添加をお勧めします。
用途自動車用エンジン内部洗浄剤容量(mL)500使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
AdBlue(R)クリーナー RISLONEAdBlue(R)クリーナーRISLONE(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(350mL)
4日以内出荷
全てのAdBlue液に対応してます。 DEFインジェクターの詰まりを改善できます。 尿素結晶の除去やシステム内の洗浄します。 タンク内部・ポンプ・ヒーターインジェクターに形成されるAdBlueの結晶を溶解し、AdBlueシステム全体に洗浄効果を発揮します。 1万キロごとの定期的な使用で結晶化の再発を防ぎます。
危険物の類別非危険物
蛍光剤入りのハイドロリックシール RISLONE蛍光剤入りのハイドロリックシールRISLONE
9,498税込10,448
1本(950mL)
当日出荷
合成ポリマーで油圧作動油漏れ止め、漏れ検知、予防保全に役立ちます。 油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。 蛍光剤入りなので、紫外線ランプでリーク箇所が鮮やかな黄色に発光し、すぐに発見できます。
用途重建機、農林機械、除雪車、製造機械、鉱山機械、工業機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、フォークリフト、ホイールローダーなどの油圧作動油システム使用作動油32、46、68(ISO粘度グレード番号)使用量予防安全には油圧作動油1Lに15ml、通常添加量は油圧作動油1Lに30ml、過酷な条件下では油圧作動油1Lに60ml危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量950mL危険物の性状非水溶性
DPFクリーナー RISLONEDPFクリーナーRISLONE
6,898税込7,588
1本
当日出荷
燃料インジェクター、燃焼室、ターボ、EGR、触媒コンバーター(DOC)、ディーゼル微粒子フィルター(DPF)、排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去する高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。 これらは他の活性化学剤と共に、燃焼の過程で生成されたガスと反応して無機堆積物を除去します。
容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ディーゼル燃料系統トリートメント RISLONEディーゼル燃料系統トリートメントRISLONE(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
インジェクターやコモンレールなど燃料ラインの洗浄および潤滑、レスポンス向上、水抜き、セタン価向上など、オールマイティなディーゼル燃料添加剤。黒煙防止、燃費改善、予防保全にも効果が期待でき、特に多走行のディーゼル車におすすめです。症状がひどい車両には、エンジントリートメント(RP-34102)との同時使用もおすすめです。2~3日で効果が出ます。
容量(mL)500適合車ディーゼル車使用量軽油132Lに1本、8000kmで再添加危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
オイル交換管理シール RISLONEオイル交換管理シールRISLONE
499税込549
1セット(30枚)
5日以内出荷
前回どの添加剤を使用したかをメモしておくためのシール(30枚入り)
危険物の類別非危険物
ギアリペア RISLONEギアリペアRISLONE
4,298税込4,728
1本(500mL)
当日出荷
柔軟性、伸縮性そして弾力の失ったゴムシールを復活させ、高分子ポリマー配合により強力な油膜を形成し、オイル漏れ止めと予防に効果を発揮します。 すべてのマニュアルギアボックス、ディファレンシャル、ノンスリップ デフやその他ギア機構に使用できます。 漏れを止め、異音を減らし、ギアの性能を改善することにより、システムの寿命を延ばします。 優れた耐摩耗性、消泡性、防食性があります。 ギアの抱える問題の多くを改善するための、市場で初めてギア専用に開発されたオールマイティケミカルです。
用途自動車・産業機械用主成分潤滑油、イソオクチルアルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
AdBlue(R)トリートメント RISLONEAdBlue(R)トリートメントRISLONE
4,398税込4,838
1本(235mL)
4日以内出荷
全てのAdBlue液に対応してます。 結晶化の予防やシステム性能の維持が可能です。 AdBlueシステム内での結晶化を防ぎ、タンク・ポンプ・ヒーター等のAdBlueシステム全体を保護します。低速・低負荷運転、および頻繁に停車する車におすすめです。 1万キロごとの定期的な使用で結晶化の再発を防ぎます。
危険物の類別非危険物
オートマチックトランスミッションリペア RISLONEオートマチックトランスミッションリペアRISLONE(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1本(500mL)
当日出荷
トランスミッションの性能を復元させて防止します。
使用量7~12Lに1本の割合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
パワーステアリングリペア RISLONEパワーステアリングリペアRISLONE
4,498税込4,948
1本(500mL)
当日出荷
異音除去・摩擦・加熱を低減し、重いステアリングを円滑化
使用量2.5Lに1本の割合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
メンテナンスパック RISLONEメンテナンスパックRISLONE
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
車検やオイル交換などにご使用いただきやすいメンテナンスパック。エンジントリートメント(RP-61002)とインジェクターシール(RP-61701)の2本構成により、定期的な使用により予備整備や過走行車の機能回復などの用途としてご使用いただけます。自動車、大型車、二輪車、建機、農機、船舶のほとんどにご使用いただけるオールマイティ性を兼ねそろえています。
容量(mL)RP-61002:500RP-61701:177使用量RP-61002:エンジンオイル4~6Lに1本、RP-61701:燃料(ガソリン・軽油)76Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量677mL危険物の性状非水溶性
ハイパーループ スーパークーラント RISLONEハイパーループ スーパークーラントRISLONE
3,798税込4,178
1本(473mL)
翌々日出荷
クーラント液の表面張力を低下させる能力(動的表面張力低下能)に優れ、かつ低起泡性をもたらします。熱伝導率工場に対して特に有効で、エンジン駆動中の温度を低下させます。オーバーヒートを予防し、サビ&腐食を防止します。添加の安全性を確保したうえ、最大馬力を発揮し、冬季のエンジンでもスムーズに始動します。 添加後、約20分で効果を発揮します。
用途ガソリン車、ディーゼル車のオーバーヒート防止。グリーン系タイプ希釈不要内容量(mL)473使用量クーラント液11L以下に1/2、11~19Lに1本危険物の類別非危険物
エンジンサプリメント RISLONEエンジンサプリメントRISLONE
4,998税込5,498
1本(500mL)
3日以内出荷
油膜強度を高めて強靭なオイルクッションを形成し、エンジン停止中にもピストンやギアに保護膜を残すことでドライスタートから完全に保護。オイルの発砲防止(熱放散能力の向上)、粘度変化や熱破壊の防止(オイル寿命を最大50%延長)、極圧剤による摩擦軽減(出力の向上)100%プレミアムベースオイルに石油から抽出した安定化添加剤のブレンドで構成され、省燃費オイル、合成油、半合成油、鉱物油を含むすべてのエンジンオイルに使用可能です。(SAE規格:0W, 5W, 10W, 15W, 20W - 20, 30, 40, 50, 60)またATF、ギアオイルにもご使用いただけます。、静音効果、油圧向上、タペットの異音除去などによりオイルパフォーマンスをスーパーチャージします。
容量(mL)500使用量ガソリン車・ディーゼル車使用量:エンジンオイル3.5L~7.5Lに対し1本、ギアオイル・ATF使用量:1Lに対し100ml(摩耗した機械や部品の場合は2倍の量を使用してください)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
インジェクタークリーナーカウンターパック RISLONEインジェクタークリーナーカウンターパックRISLONE
15,980税込17,578
1セット(177mL×12本)
9日以内出荷
インジェクターなどの燃料ラインのカーボンやワニスの汚れを除去します。黒煙予防、燃料ポンプやインジェクターの異音軽減、不安定なアイドリング、加速性能向上、燃費向上にも有効です。1万kmごとに数回使用すればさらに効果的です。ミシン目が入っており、そのままディスプレイとしてご利用頂けます。
使用量燃料(ガソリン・軽油)76Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2124mL危険物の性状非水溶性
ガソリン燃焼系統トリートメント RISLONEガソリン燃焼系統トリートメントRISLONE
3,998税込4,398
1本(500mL)
当日出荷
洗浄能力を高め、潤滑特性を増加し、汚染物を除去し、ノッキングを減らすことによってガソリンの品質を向上させて、燃料劣化を防ぎます。
使用量ガソリン80Lに1本の割合危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第二石油類/第三石油類危険物の数量500mL/0.5L危険物の性状非水溶性/非水溶性
冷却系リペア RISLONE冷却系リペアRISLONE
4,398税込4,838
1本(500mL)
10日以内出荷
不凍液ロスを減少し漏れを止めます。オー バーヒートを予防し、水温を低減するXTREME COOL(エクストリーム・クール)を含みます。
使用量クーラント液16Lに1本の割合危険物の類別非危険物
特製のぼり(黒色)W600mm×H1800mm RISLONE特製のぼり(黒色)W600mm×H1800mmRISLONE
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
アメリカで100年以上続く添加剤メーカーであるRISLONEのぼり旗
特製のぼり(黄色)W600mm×H1800mm RISLONE特製のぼり(黄色)W600mm×H1800mmRISLONE
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
アメリカで100年以上続く添加剤メーカーであるRISLONEのぼり旗
ビッグタペストリー W1800mm×H900mm RISLONEビッグタペストリー W1800mm×H900mmRISLONE
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
アメリカで100年以上続く添加剤メーカーであるRISLONEのぼり旗
ベストナインセット2(展示台付き9本セット) RISLONEベストナインセット2(展示台付き9本セット)RISLONE
48,980税込53,878
1セット
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3120mL危険物の性状非水溶性
スーパー漏れ止めパックX RISLONEスーパー漏れ止めパックXRISLONE
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
オイル漏れや異音が発生した車両にとって効果的な 補修用添加剤を集めた漏れ止めセット。 アメリカNo.1メーカーの底力をご体感ください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.65L危険物の性状非水溶性
インジェクタークリーナーカウンターパック RISLONEインジェクタークリーナーカウンターパックRISLONE
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
インジェクターなど燃料ラインのカーボンやワニスの汚れをP.E.A洗浄剤により除去します。黒煙予防、燃料ポンプやインジェクターの異音軽減、不安定なアイドリングを改善します。UCL(アッパーシリンダー潤滑剤)により、加速性能向上、燃費向上にも有効です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.028L危険物の性状非水溶性