絞り込み
ブランド
  • イサム塗料
  • モノタロウ(706)
  • MAZDA(マツダ)(217,192)
  • トヨタ(140,417)
  • ミツビシ(138,073)
  • ニッサン(88,162)
  • ホンダ(44,538)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,465)
  • スズキ(21,210)
  • ダイハツ(16,108)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,598)
  • エスコ(1,302)
  • PROST's(985)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(841)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(590)
  • SPI(504)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジック拾いパテ イサム塗料マジック拾いパテイサム塗料(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(200g)
当日出荷
キメが細かく、なめらかな作業性。 吸い込みが少なく、直接上塗りOK! ウルトラサフシリーズグレー/マルチグレーとの組み合せで、上塗りのトマリアップ効果発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
パステルエローペースト Plus イサム塗料パステルエローペースト Plusイサム塗料(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(80g)
6日以内出荷
各パテ共に本品を2%配合してご使用ください。 ヘラ付き性が良好、乾燥が速く、研磨性に優れています。
用途らく研ぎパテ用の硬化剤仕様研磨性・耐熱性良好エロータイプ低収縮タイプ危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
パステルブラウンペースト Plus イサム塗料パステルブラウンペースト Plusイサム塗料
1,998税込2,198
1個(80g)
5日以内出荷
各パテ共に本品を2%配合してご使用ください。 ヘラ付き性が良好、乾燥が速く、研磨性に優れています。
用途らく研ぎパテ用の硬化剤ブラウン危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種調合比主剤:ペースト=100:2~3
調色用つや出しスプレー イサム塗料調色用つや出しスプレーイサム塗料(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(480mL)
当日出荷
ダメージ補修部にスプレーするだけでひずみの判定が容易になります。
透明危険等級塗布面積(m2/kg)0.8~1.2(2回塗り)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.24L色相透明危険物の性状非水溶性
らく研ぎパテ240 イサム塗料らく研ぎパテ240イサム塗料(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個(400g)
6日以内出荷
防錆鋼鈑・アルミ素材対応の仕上げ用細めポリパテです。 使いやすいチューブ入りでヘラ伸び性に優れています。 薄膜部の乾燥が早く、短時間で空研ぎ、水研ぎができます。
種別仕上用細目ポリパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.4kg危険物の性状第2種
ハイアートCBエコシンナー 20 イサム塗料ハイアートCBエコシンナー 20イサム塗料
19,980税込21,978
1缶(16L)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
RACUDA FIBER PUTTY(ラクーダファイバーパテ) イサム塗料RACUDA FIBER PUTTY(ラクーダファイバーパテ)イサム塗料(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(3kg)
7日以内出荷
ラクーダパテの遺伝子を受け継いでおり、研磨性はもちろん、ファイバーパテに必要な盛り性・成形性に優れたファイバーパテです。 驚くほどの盛り性と研磨性です。 アルミ・カーボン繊維強化型の低収縮鈑金パテです。 垂れにくく、ヘラ離れが良いので、プレスライン等の成形が容易に行えます。 国産車、輸入車問わず、防錆鋼板、アルミパネル、FRPパーツへの密着が良好です。 耐熱密着性に優れています。 成形後の則加熱(60℃×4分)が可能です。
種別ファイバーパテ
バンパーパテ イサム塗料バンパーパテイサム塗料(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個(400g)
7日以内出荷
種別バンパーパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.4kg危険物の性状第2種
ハイアート3000 ハードナー イサム塗料ハイアート3000 ハードナーイサム塗料(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(250g)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
幅広い素材に対し良く密着し、水、油、化学薬品や有機溶剤に対し強い抵抗力を示すとともに、すばらしい光沢と抜群の耐候性を備えた2液形反応塗料です。 自然乾燥から強制乾燥まで、幅広い塗装環境に対応でき、金属、プラスチックなど幅広い用途にご利用いただけます。 優れた光沢と抜群の耐候性をもち、長期の屋外暴露でも保色性に優れています。 常温、強制乾燥と作業条件は広く、現場塗装から工場塗装まで使用できます。 原色数が非常に豊富で、自由な色彩設計が可能です(鮮明色、メタリック、パール、艶消等)。 固く柔軟性に富み、固形分が高く、平滑で肉持ち感のある肌が得られます。 耐候性、耐溶剤性、耐水性、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性、防食性に優れています。
用途車輌:乗用車、バス、トラック、二輪車、大型建設車両等 道路車輌全般 産業用機械:ホイスト、ポンプ、農業用機械、エレベーター、油圧機器他 電気器具:自販機、モーター、トランス、配電盤、照明器具他 建材:アルミ素材 鋼製事務器、家具:スチール事務品、ロッカー、デスク、棚、木製家具他引火点(℃)7.5粘度11秒(FC#4)不揮発分42.0%密度0.99希釈剤ハイアート3000シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合下塗りハイプラサフ2C、APプライマー、エポロZプライマー、アルミ用ALプライマー
ハイアート3000 イサム塗料ハイアート3000イサム塗料(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い素材に対し良く密着し、水、油、化学薬品や有機溶剤に対し強い抵抗力を示すとともに、すばらしい光沢と抜群の耐候性を備えた2液形反応塗料です。 自然乾燥から強制乾燥まで、幅広い塗装環境に対応でき、金属、プラスチックなど幅広い用途にご利用いただけます。 優れた光沢と抜群の耐候性をもち、長期の屋外暴露でも保色性に優れています。 常温、強制乾燥と作業条件は広く、現場塗装から工場塗装まで使用できます。 原色数が非常に豊富で、自由な色彩設計が可能です(鮮明色、メタリック、パール、艶消等)。 固く柔軟性に富み、固形分が高く、平滑で肉持ち感のある肌が得られます。 耐候性、耐溶剤性、耐水性、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性、防食性に優れています。
用途車輌:乗用車、バス、トラック、二輪車、大型建設車両等 道路車輌全般 産業用機械:ホイスト、ポンプ、農業用機械、エレベーター、油圧機器他 電気器具:自販機、モーター、トランス、配電盤、照明器具他 建材:アルミ素材 鋼製事務器、家具:スチール事務品、ロッカー、デスク、棚、木製家具他引火点(℃)24(ホワイト)膜厚(μm)(エアスプレー時)35~50、(ローラー時)45~60、(刷毛)30~40不揮発分67.0%(ホワイト)密度1.33(ホワイト)希釈剤ハイアート3000シンナー塗布方法エアスプレー、ローラー、ハケ粘度(Pa・s)350(ホワイト)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~50、(ローラー時)20~30、(刷毛)10~20混合比主剤:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)最小/20分(23℃)、最大/72(23℃)可使時間(時間)3(23℃)乾燥時間指触/20分(23℃)、完全硬化/96時間(23℃)、強制/40分(60℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)200~300適合下塗りハイプラサフ2C、APプライマー、エポロZプライマー、アルミ用ALプライマー
ハイアート3000 速乾ハードナー イサム塗料ハイアート3000 速乾ハードナーイサム塗料(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
幅広い素材に対し良く密着し、水、油、化学薬品や有機溶剤に対し強い抵抗力を示すとともに、すばらしい光沢と抜群の耐候性を備えた2液形反応塗料です。 自然乾燥から強制乾燥まで、幅広い塗装環境に対応でき、金属、プラスチックなど幅広い用途にご利用いただけます。 優れた光沢と抜群の耐候性をもち、長期の屋外暴露でも保色性に優れています。 常温、強制乾燥と作業条件は広く、現場塗装から工場塗装まで使用できます。 原色数が非常に豊富で、自由な色彩設計が可能です(鮮明色、メタリック、パール、艶消等)。 固く柔軟性に富み、固形分が高く、平滑で肉持ち感のある肌が得られます。 耐候性、耐溶剤性、耐水性、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性、防食性に優れています。
用途車輌:乗用車、バス、トラック、二輪車、大型建設車両等 道路車輌全般 産業用機械:ホイスト、ポンプ、農業用機械、エレベーター、油圧機器他 電気器具:自販機、モーター、トランス、配電盤、照明器具他 建材:アルミ素材 鋼製事務器、家具:スチール事務品、ロッカー、デスク、棚、木製家具他引火点(℃)7.5粘度11秒(FC#4)不揮発分42.0%密度0.99希釈剤ハイアート3000シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合下塗りハイプラサフ2C、APプライマー、エポロZプライマー、アルミ用ALプライマー
ハイアートCBエコシンナー 30 イサム塗料ハイアートCBエコシンナー 30イサム塗料
19,980税込21,978
1缶(16L)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ポリパテ希釈剤 イサム塗料ポリパテ希釈剤イサム塗料
3,298税込3,628
1本(400mL)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
ウルトラサフ硬化剤 イサム塗料ウルトラサフ硬化剤イサム塗料
6,398税込7,038
1缶(400g)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
ラッカープライマー イサム塗料ラッカープライマーイサム塗料
4,998税込5,498
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
種別ラッカーパテ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウルトラサフ イサム塗料ウルトラサフイサム塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイアートCBエコテーピングハードナー イサム塗料ハイアートCBエコテーピングハードナーイサム塗料
6,198税込6,818
1缶(0.7kg)ほか
5日以内出荷
隠蔽性に優れたアクリルウレタン樹脂塗料です。 原色が多く、調色性に優れています。 速乾性のため、塗装作業性に優れています。 PRTR法に対応しています。(一部対象外の原色があります) 日本鉄道車両機械技術協会の材料燃焼試験にて「不燃性」の認定を受けています。 鉛・クロムなど有害な重金属、エチルベンゼンを含んでいません。
用途大型車両、建設機械、産業機械、各種金属製品等(屋内塗装向け)引火点(℃)28.5粘度13秒(フローカップ5mm)不揮発分59.5%密度1.03希釈剤ハイアートCBエコシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性適合下塗りハイアートCBエコ 1液エポプライマー、ハイアートCBエコ 1液密着シーラー、ハイアートCBエコ 2液プラサフ
ハイアートCBエコ ハードナー速乾 イサム塗料ハイアートCBエコ ハードナー速乾イサム塗料
5,998税込6,598
1缶(0.7kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
隠蔽性に優れたアクリルウレタン樹脂塗料です。 原色が多く、調色性に優れています。 速乾性のため、塗装作業性に優れています。 PRTR法に対応しています。(一部対象外の原色があります) 日本鉄道車両機械技術協会の材料燃焼試験にて「不燃性」の認定を受けています。 鉛・クロムなど有害な重金属、エチルベンゼンを含んでいません。
用途大型車両、建設機械、産業機械、各種金属製品等(屋内塗装向け)引火点(℃)28.5粘度13秒(フローカップ5mm)不揮発分59.5%密度1.03希釈剤ハイアートCBエコシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性適合下塗りハイアートCBエコ 1液エポプライマー、ハイアートCBエコ 1液密着シーラー、ハイアートCBエコ 2液プラサフ
ハイアートCBエコ イサム塗料ハイアートCBエコイサム塗料
9,498税込10,448
1缶(3.5L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
隠蔽性に優れたアクリルウレタン樹脂塗料です。 原色が多く、調色性に優れています。 速乾性のため、塗装作業性に優れています。 PRTR法に対応しています。(一部対象外の原色があります) 日本鉄道車両機械技術協会の材料燃焼試験にて「不燃性」の認定を受けています。 鉛・クロムなど有害な重金属、エチルベンゼンを含んでいません。
用途大型車両、建設機械、産業機械、各種金属製品等(屋内塗装向け)引火点(℃)24(ホワイト)粘度63KU(ホワイト)不揮発分57.0%(ホワイト)密度1.19(ホワイト)希釈剤ハイアートCBエコシンナー塗布方法エアスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比主剤:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)最小/5分(23℃)、最大/24(23℃)(ハードナー標準使用時)乾燥時間指触/10分(23℃)、硬化/10時間(23℃)、強制/30分(60℃)(ハードナー標準使用時)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)120~170適合下塗りハイアートCBエコ 1液エポプライマー、ハイアートCBエコ 1液密着シーラー、ハイアートCBエコ 2液プラサフ
パテサフ 硬化剤 イサム塗料パテサフ 硬化剤イサム塗料
4,298税込4,728
1缶(400g)
当日出荷
驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L硬化剤比率100:10:10~20(重量比)危険物の性状非水溶性
パテサフ 主剤 イサム塗料パテサフ 主剤イサム塗料
11,980税込13,178
1缶(4kg)
5日以内出荷
驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの硬化剤比率100:10:10~20(重量比)危険物の性状第2種
ラッカーパテ イサム塗料ラッカーパテイサム塗料
9,598税込10,558
1缶(4kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
ワックスオフ イサム塗料ワックスオフイサム塗料
9,698税込10,668
1箱(420mL×6本)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
USマルチ硬化剤 イサム塗料USマルチ硬化剤イサム塗料(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個(400g)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイアートCBエコシンナー 40 イサム塗料ハイアートCBエコシンナー 40イサム塗料
22,980税込25,278
1缶(16L)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パテサフ シンナー イサム塗料パテサフ シンナーイサム塗料
5,498税込6,048
1缶(0.946L)
当日出荷
驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.946L硬化剤比率100:10:10~20(重量比)危険物の性状非水溶性
アクセルマルチハードナー イサム塗料アクセルマルチハードナーイサム塗料
22,980税込25,278
1缶(3.5kg)
5日以内出荷
シマリ(乾燥)スピード向上!!快適な塗装感!!従来のマルチハードナーに比べ、シマリ(乾燥)性が向上。スプレーガンからのスベリ向上、ミストの柔らかさ実現!シマリスピードUPによる環境性と主剤使用量低減による経済性UP。条件に応じて超速乾・速乾・標準・遅乾・超遅乾をラインナップ。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アクセルスピカクリヤーTエコ Plus イサム塗料アクセルスピカクリヤーTエコ Plusイサム塗料
26,980税込29,678
1セット(3.5L)
5日以内出荷
セット内容主剤3.6L+硬化剤1.8Lクリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性
ワックスオフライト イサム塗料ワックスオフライトイサム塗料
10,980税込12,078
1缶(3.785L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アートワックスオフ イサム塗料アートワックスオフイサム塗料
9,798税込10,778
1缶(3.785L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
レンズリフォーマー3 イサム塗料レンズリフォーマー3イサム塗料
40,980税込45,078
1セット(6kg)
3日以内出荷
レンズリフォーマー3は、プライマーレスで密着する自動車ヘッドライトレンズ補修用の2液型特殊ポリウレア樹脂クリヤー。 高耐候性樹脂の採用とUVカット性能の向上により、太陽光の紫外線からレンズ素材を長期間、強力に保護! 従来品に比べ常温乾燥性に優れているため、塗装後30~40分(23℃・60%RH)でポリッシング作業が可能です。 常温乾燥することで、加熱乾燥によるレンズ素材やLEDバルブ等周辺部品への悪影響を避けることができます。
用途自動車レンズ部品などのポリカーボネート素材を用いた部材へのクリヤー塗装セット内容レンズリフォーマー3 主剤、レンズリフォーマー3 硬化剤可使時間(分)40(23℃・60%RH)塗布方法エアスプレー危険等級Ⅱ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/第二石油類危険物の数量3kg/3kg色相クリヤー危険物の性状非水溶性/非水溶性調合比主剤:硬化剤=1:1
エアーラスト イサム塗料エアーラストイサム塗料
13,980税込15,378
1箱(480mL×6本)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
チッピングコートSL イサム塗料チッピングコートSLイサム塗料
10,980税込12,078
1箱(480mL×6本)ほか
5日以内出荷
チッピングコートLL イサム塗料チッピングコートLLイサム塗料
10,980税込12,078
1箱(480mL×6本)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アンダーコート イサム塗料アンダーコートイサム塗料
10,980税込12,078
1箱(480mL×6本)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
2液プラサフ共通硬化剤 イサム塗料2液プラサフ共通硬化剤イサム塗料
3,598税込3,958
1缶(400g)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
静電除去剤 イサム塗料静電除去剤イサム塗料
4,698税込5,168
1缶(0.946L)
5日以内出荷
塗装前に樹脂部品に使用することで、ゴミの付着が軽減します。 ケプラー静電手袋等と合わせて利用すると効果的です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PRTRアクリルラッカー イサム塗料PRTRアクリルラッカーイサム塗料
31,980税込35,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
乾燥が早く、塗装作業性に優れています。 耐久性に優れているため、長期にわたり光沢を保持します。 各種素材との密着性に優れています。 PRTR法対象物質非含有塗料です。
用途産業機械、各種金属製品等。引火点(℃)28.0(ルチールホワイト)粘度90KU(ルチールホワイト)膜厚(μm)20~25不揮発分35.0%(ルチールホワイト)密度1.00(ルチールホワイト)希釈剤コスモシンナー塗布方法エアスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)80~100混合比1液型塗り重ね可能時間(時間)最小/5分以上(23℃)、最大/-乾燥時間指触/5分(23℃)、指圧/30分(23℃)、完全硬化/1時間(23℃)、強制/-危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)130~150適合下塗りAPプライマーエコ、メタルエポプライマースターズ
ハイアート3000 超速乾ハードナー イサム塗料ハイアート3000 超速乾ハードナーイサム塗料
16,980税込18,678
1缶(2kg)
5日以内出荷
幅広い素材に対し良く密着し、水、油、化学薬品や有機溶剤に対し強い抵抗力を示すとともに、すばらしい光沢と抜群の耐候性を備えた2液形反応塗料です。 自然乾燥から強制乾燥まで、幅広い塗装環境に対応でき、金属、プラスチックなど幅広い用途にご利用いただけます。 優れた光沢と抜群の耐候性をもち、長期の屋外暴露でも保色性に優れています。 常温、強制乾燥と作業条件は広く、現場塗装から工場塗装まで使用できます。 原色数が非常に豊富で、自由な色彩設計が可能です(鮮明色、メタリック、パール、艶消等)。 固く柔軟性に富み、固形分が高く、平滑で肉持ち感のある肌が得られます。 耐候性、耐溶剤性、耐水性、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性、防食性に優れています。
用途車輌:乗用車、バス、トラック、二輪車、大型建設車両等 道路車輌全般 産業用機械:ホイスト、ポンプ、農業用機械、エレベーター、油圧機器他 電気器具:自販機、モーター、トランス、配電盤、照明器具他 建材:アルミ素材 鋼製事務器、家具:スチール事務品、ロッカー、デスク、棚、木製家具他引火点(℃)7.5粘度11秒(FC#4)不揮発分42.0%密度0.99希釈剤ハイアート3000シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合下塗りハイプラサフ2C、APプライマー、エポロZプライマー、アルミ用ALプライマー
ハイアートCBエコ リターダー イサム塗料ハイアートCBエコ リターダーイサム塗料
15,980税込17,578
1缶(3.6L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性