厚膜仕様です。0%~10%希釈で超厚膜化も可能です。
研磨感が最高です。今までにない軽い研磨感を体感してください。
高外観仕上げ用。肌が細やかで上塗りの吸い込みが少ない設計です。
強制乾燥時にセッティング時間が必要ありません。
PRTR対象物質を含まず、環境にやさしい設計です。
第2石油類です。
適合塗料naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー(0.8kg)
適合材自動車用鋼板、電着パーツ等に使用できます
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)0~30(naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー0.8kg)
乾燥時間1時間以上(20℃)、または20分以上(60℃)
危険物の性状非水溶性
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。