11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(0.8kg)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)naxウレタンプラサフ ジタン
新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり! パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!! 新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。 カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。
適合材ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ、電着パーツ、自動車用鋼板、アルミ素材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxプラサフ EXアルファ
密着性、耐ブリスター性に優れているので、安心して使用できます。(防錆鋼板対応型) 乾燥が速く研ぎやすいので、研磨作業性が向上します。 吸い込みが少なく、プラサフ肌を残さないので、仕上がり向上に役立ちます。 ダストの飛散が少なく、ぼかし際がなめらかに仕上がるので、タッチアップの塗装に適しています。
淡いグレー 適合材防錆鋼板 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)50~100(ニッペ1500または2500シンナー) 色相淡いグレー 乾燥時間1時間以上(20℃)、または20分以上(60℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

厚膜仕様です。0%~10%希釈で超厚膜化も可能です。 研磨感が最高です。今までにない軽い研磨感を体感してください。 高外観仕上げ用。肌が細やかで上塗りの吸い込みが少ない設計です。 強制乾燥時にセッティング時間が必要ありません。 PRTR対象物質を含まず、環境にやさしい設計です。 第2石油類です。
適合塗料naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー(0.8kg) 適合材自動車用鋼板、電着パーツ等に使用できます 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~30(naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー0.8kg) 乾燥時間1時間以上(20℃)、または20分以上(60℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxウレタンプラサフ SBアルファ
乾燥が速く、高い研磨性。 スポット補修に最適。 カラープラサフとして使用可能。
適合材通常鋼鈑、アルミ素材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)20~30(naxマイティラックG-Ⅱシンナー各種、naxマルチウレタンシンナー各種) 混合比プラサフベース:ハードナー=10:1(重量比) 可使時間(時間)2.5(10℃)、2(20℃)、1.5(30℃) 乾燥時間5時間以上(20℃)、30分以上(60℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(0.4kg)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)naxウレタンプラサフメガV1
塗りこまなくても厚付けが可能!巣穴が埋まる! 電着パーツに足付け冬!作業樹幹短縮。 PRTR対応。環境に配慮。 サンディング性をリニューアル!
適合材各種金属素材/自動車用鋼板、自動車用アルミ板、電着パーツプラスチック素材/PPなど、ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり! パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!! 新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。 カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。
危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxバンパー用ハードナー
所定のウレタン系塗料に混入するだけで屈曲性・密着性・耐久性に優れた塗膜をつくります。(別個のハードナーは必要ありません。) プラサフ塗装だけでなく、バンパーの上塗り塗装にも適用できる多用途型ハードナーです。
適合塗料naxレアルモノ、naxウレタンプラサフ各種、naxイージスクリヤー各種、naxマルチエコクリヤー各種、naxマルチクリヤー各種、naxスペリオ/スペリオ2K、マイティラックG-Ⅱ/KB型、ニッペスーパーフロンRクリヤー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)naxソフトナーファイブ
屈曲性に優れた塗膜が得られ、密着性・耐久性とも良好です。 naxレアルモノや各種クリヤーなどの上塗ウレタン塗料だけでなく、ウレタンプラサフ類にも使用できます。(それぞれ所定のハードナーも加えて塗装します。)
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ピタプライマー2は各種素材と各種塗料の密着性に優れた速乾性のプライマーです。プラスチック樹脂素材、電着塗装面上のペーパー研ぎ(足付け)が不要です。特化則に対応しています。3.5L缶とエアゾールスプレーの2種類ご用意。
用途〔適応素材〕。樹脂素材 : ポリプロピレン樹脂(PP)、ABS樹脂、硬質塩ビ樹脂(PVC)、FRP樹脂、PBT樹脂。旧塗膜 : 電着塗膜、焼付塗膜。金属素材 : 電着亜鉛メッキ鋼板、スチール鋼板、溶解亜鉛メッキ鋼板、ステンレス鋼板。 ※金属素材にはピタプライマー2の上にウレタンプラサフ プロV1・メガV1の塗付を推奨しています。防錆性が必要な場合は、ビニレックス110アクチブプライマー、ユニエポック30プライマーNC、naxメタルプライマーエコを使用してください。〔適応上塗塗料〕。naxレアル、naxレアルモノ、naxアドミラアルファ、naxネオウレタンエコ、naxスペリオR、naxイーキューブWB。※水性の上塗り塗料を使用する場合は、必ずプラサフを塗装してください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間10~20(分/20℃) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)