自動車用品 :「凍結剤」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
融雪剤とは、雪や氷を溶かすために使用される薬品です。塩化カルシウムは、融雪剤の代表的な成分であり、即効性と高い融雪効果を有しています。塩化カルシウムの融雪作用は、塩化物イオンが水の氷点下を下げる性質によるものです。塩化物イオンは、水分子と結合して、氷の結晶を成長させにくくします。そのため、塩化カルシウムを雪や氷の上に撒くと、雪や氷が溶けやすくなります。幅が広い道路や、使用する面積が広い場所の散布に適した粒状タイプの凍結防止剤です。均一に広がり、ムラなく散布する事が出来ます。
用途塩化カルシウムは、融雪剤として最も広く使用されています。道路や歩道、鉄道や空港、工場や倉庫、屋外の遊具や設備に。 形状粒状 質量(kg)25 主成分塩化カルシウム74%
1袋(25kg)
6,798 税込7,478
3日以内出荷

メルト・スノーはプロピレングリコールを主成分とした、環境に優しい非塩素系の液体凍結防止剤です。 液体なので隙間やオウトツがある場所(建築現場等)は散布しやすく効果的です。また、車の出入りが多い場所(店舗の駐車場や道路)なら引きずり効果によって約5倍にも広がります。 塩害(金属や車の錆など)や悪臭や人体の影響などの二次汚染防止に最適です。
用途融氷、凍結防止剤 タイプ非塩素・液体タイプ
1個(20L)ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング