有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。ゴムを侵しません。耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。
用途各種バルブのゴム部に。車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。
ちょう度No.2
色黄色
トラスコ品番856-1188
材質主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン
使用温度範囲(℃)-20~130
使用温度範囲-20~130℃
容量(g)100
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1326
1本(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。