自動車用品 :「安全用」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車速感応式ドアロックシステムのオプションです。 ホンダ車等の一部車種に必要です
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

車速が約20km/hになると自動的にドアロックします。 停車後は「P」レンジにいれるとドアをアンロックします。 急ブレーキ(急減速)を検知した場合には自動でアンロックします。
用途お子様による不意なドア開けや不審者の侵入防止に効果的です。 仕様CAN通信タイプ
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シフトを「D」レンジに入れ、走り出すと約15km/h~20km/hで自動的にドアロックします。停車後にシフトを「P」レンジに入れると自動的にアンロックします。シフトは「D」のままでも付属のスイッチを押せばアンロックします。
用途お子様による不意なドア開けや不審者の侵入防止に効果的です。 仕様汎用タイプ
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

ブレーキランプを4灯化する事で、後続車にブレーキ操作をアピールし、追突防止を促します。
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車速約20Km/hで自動ロック、車両停車後「P」レンジでアンロックします。 オーディオ裏、コネクター接続による簡単取付設計。 安心の3年保証! CAN通信コネクター&電源&ボディーアースで装着完了。 消費電流をおさえた省エネ設計。 急ブレーキ(急減速)を検知した場合には自動でアンロックします。
用途CAN制御 車速ドアロックシステム 使用電源(V)12 保証期間3年 適合車種ヤリス 年式:R2/2~ 型式:MXPA10.15 KSP210 MXPH10.15、ヤリスクロス 年式:R2/8~ 型式:MXPB10.15 MXPJ10.15
1個
9,598 税込10,558
8日以内出荷

車両オプションコネクターから簡単安全に電源や信号線の取り出しができます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高感度・高精細・高解像度の122万画素カラー1/3型CCDセンサを搭載し、夜間の映像もクリアに映します。カメラ本体は21mm/8gと小型軽量で、設置位置も自由自在。正像/鏡像切り替え機能付きの為、バックカメラの用途以外にもフロントカメラやサイドカメラとしてもお使いいただけます。防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリアしています。
用途バックカメラ・サイドカメラ・フロントカメラとして使用できます。 使用電源(V)DC+12(+5V~15V)・マイナスアース 映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力) 消費電流(mA)約50 撮像素子カラー 1/3型 CCDセンサ 画角水平角:約150° 垂直角:約100° 対角:約170° 最低照度(Lux)0.3 作動温度(℃)-30~+85 防水性IP68 仕様122万画素 1280(H)×960(V)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ドアロックでドアミラーを格納、アンロックでドアミラーを復帰します。 降車後にドアミラーを格納しますので、降車時の後方安全確認も行えます。 又、キー検出線を接続する事で、走行中の誤作動を防ぎます。
使用電源(V)12 保証期間1年
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

高感度・高精細・高解像度の92万画素カラー1/4CCDセンサ採用で、夜間の映像もよりクリアに映せるようになりました。 カメラ本体は19.3mmの球体形状で小型軽量、設置位置や角度も自由自在。 防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリア正像/鏡像切替機能付で、フロントカメラ以外にサイドカメラやバックカメラとしてもお使いいただけます。 様々な取り付けに対応するため、4種類の専用ホルダーを同梱! ※装着位置によっては車両側に5mmまたは21mmの穴あけ作業が必要です。 バックカメラ装着済みのナビゲーションへ追加する場合は、別売品「カメラセレクター【AV-CS100】」を用いることで、バックカメラと追加カメラの両方のカメラをお使いいただけます。
用途高解像度広角度ミニボールカメラ 質量(g)24(コード含む) 長さ(m)カメラ:2、中間ハーネス:2、電源ビデオハーネス:6.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.3×20.6×19.3(レンズ部17.1) 保護等級IP68 有効画素数92万画素 使用電源(V)12 消費電力(mA)40 設置形態フロント・バック・サイドビュー 最低被写体照度(Lux)0.3 画角水平194°垂直142°対角206° 動作温度範囲(℃)-30~85 映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

高品質の日亜製高輝度白色LED採用で直視厳禁の明るさを実現!純白に輝く光で車内をドレスアップ。お好みの明るさに5段階調整可能!LEDを保護する専用ドライバを採用し、過電流防止、サーマルシャットダウン機能を搭載。愛車の上品なドレスアップに貢献すると同時に、車内を明るく照らす実用性を兼ね備えています。
用途ルームランプ 寸法(mm)35×35 使用電圧(V)12 LED使用数(個)超高輝度SMD:16
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

高品質の日亜製高輝度白色LED採用で直視厳禁の明るさを実現!純白に輝く光で車内をドレスアップ。お好みの明るさに6段階調整可能!LEDを保護する専用ドライバを採用し、過電流防止、サーマルシャットダウン機能を搭載。愛車の上品なドレスアップに貢献すると同時に、車内を明るく照らす実用性を兼ね備えています。
用途ルームランプ 寸法(mm)35×50 使用電圧(V)12 LED使用数(個)超高輝度SMD:20
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

高品質の日亜製高輝度白色LED採用で直視厳禁の明るさを実現!純白に輝く光で車内をドレスアップ。LEDを保護する専用ドライバを採用し、過電流防止、サーマルシャットダウン機能を搭載。愛車の上品なドレスアップに貢献すると同時に、車内を明るく照らす実用性を兼ね備えています。
用途ルームランプ 寸法(mm)17×25 使用電圧(V)12 LED使用数(個)超高輝度SMD:6
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

高品質の日亜製高輝度白色LED採用で直視厳禁の明るさを実現!純白に輝く光で車内をドレスアップ。お好みの明るさに4段階調整可能!LEDを保護する専用ドライバを採用し、過電流防止、サーマルシャットダウン機能を搭載。愛車の上品なドレスアップに貢献すると同時に、車内を明るく照らす実用性を兼ね備えています。
用途ルームランプ 寸法(mm)19×39 使用電圧(V)12 LED使用数(個)超高輝度SMD:8
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比53%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途テールランプ・ブレーキランプ・ ポジションランプ・ウインカーランプ 種類S25ダブル球タイプ(段違いピン) LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED 極性+・-極性指定無し 使用電圧(V)+9~+12 動作温度範囲(℃)-40~+60 光束(Lm)テールランプ:60(2LED) ブレーキランプ:200(6LED) 消費電流(mA)テールランプ:60 ブレーキランプ:160
1個(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比50%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途LED化による低抵抗誤判定防止用(球切れ・ハイフラッシュ防止) 種類メタルクラッド型抵抗 規格50W/8オーム
1個(2個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比52%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途バックランプ 種類S25シングル球タイプ LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED 極性+・-極性指定無し 使用電圧(V)+9~+16 動作温度範囲(℃)-40~+60 光束(Lm)200(6LED) 消費電流(mA)160
1個(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比56%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途テールランプ・ブレーキランプ・ ポジションランプ・ウインカーランプ 種類T20ダブル球タイプ LEDLUMILEDS LUXEON 3020POWER LED 極性+・-極性指定無し 使用電圧(V)+9~+16 動作温度範囲(℃)-10~+60 光束(Lm)テールランプ:50(2LED) ブレーキランプ:150(6LED) 消費電流(mA)テールランプ:60 ブレーキランプ:160
1個(2個)
5,998 税込6,598
当日出荷

メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比54%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途バックランプ 種類T16シングル球タイプ LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED 極性+・-極性指定無し 使用電圧(V)+9~+16 動作温度範囲(℃)-40~+60 光束(Lm)180(6LED) 消費電流(mA)200
1個(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比51%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途ウィンカーランプ 種類S25ピン角違いシングル球タイプ LEDOSRAM 3030HIGH POWER LED 極性+・-極性指定無し 使用電圧(V)+9~+16 動作温度範囲(℃)-40~+60 光束(Lm)80(2LED) 消費電流(mA)150
1個(2個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷