自動車用品 :「H11 LED」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!付属のL字レンチで六角ネジを緩めると、バルブ先端が回転しますので、車毎に異なる固定角度に関係なく取付け出来ます。また、上下照射、左右照射など、お客様の御使用用途やお好みに合わせた照射方向(角度)が設定可能です。
バルブ種類H11
LED色白色
光束(Lm)1800/1灯
消費電力(W)20/1灯
使用電圧(V)12~14
動作温度範囲(℃)-30~+105
防水性IP68
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
長寿命6000Kヘッドライトバルブ
用途LED交換ヘッドライトバルブ
バルブ形式適合:H11
電圧(V)DC12/24
色温度(K)6000
LED色ホワイト
明るさ(Lm)20000
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。