スマートフォンなどのストリーミング映像や音楽を車載モニターで視聴!
電源部が表に出ないUSB電源コンバーターモデルでいつでも車内はすっきり!
用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力するHDMI変換ユニット
仕様本体バージョン:1.3(3D映像データ非対応)
付属品1HDMI変換ユニット本体2HDMI2.0対応ケーブル3USB電源ケーブル4USB電源コンバーター5取付・取扱説明書兼保証書
出力RCA(黄:映像/白・音声(L)/赤:音声(R))
本体質量(g)64(RCAケーブル含む)
入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応)
電源電圧(V)DC5
使用電源(V)12・24
最大消費電力(W)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×16×39
動作温湿度範囲0~70℃/10~85%
最大消費電流(A)1以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
スマートフォンやストリーミング等で出力されたHDMIのデジタル信号をRCAアナログ信号に変換、Bullcon製品マジコネ「VTRハーネス」と併用しトヨタディスプレイオーディオ等に映像を表示する事が出来るようになります。
用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力
セット内容HDMI変換ユニット本体、HDMI2.0対応ケーブル(両端Type Aオス端子)、USB電源ケーブル、2ポートUSB出力シガープラグ(12V・24V対応:QC3.0)、取付・取扱説明書兼保証書
質量(g)64(RCAケーブル含む)
消費電力(W)(最大)5
出力RCA(黄:映像・白:音声(L))・赤:音声(R)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×84×16
入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応)
電源電圧(V)DC5
ケーブル長(cm)(RCAケーブル)95、(USB電源ケーブル)120、(HDMI2.0対応ケーブル)200
動作温度範囲(℃)0~70
湿度範囲(%)10~85
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
車両USB通信ポートにつなぐだけ LEXUS/トヨタ車のディスプレイオーディオでDVD/CDが楽しめます。
用途車内でDVD/CDが楽しむ
セット内容本体×1、接続ケーブル1.5m×1、USB-A/C変換ケーブル×1、予備電源ケーブル0.6m×1
消費電力(W)2.5以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×19
消費電流(mA)約450
定格電流(V)DC5
動作温度範囲(℃)-5~+30
ピーク電流(A)約1以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。