絞り込み
ブランド
- 日平機器
- モノタロウ(100)
- JTC(1,821)
- KTC(443)
- NAKANO(6,710)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](438)
- PIAA(370)
- PROST's(986)
- RG(レーシングギア)(836)
- SPI(491)
- アイエルモータースポーツ(383)
- エスアンドエスサイクル(627)
- カーク産業(383)
- カーメイト(517)
- スバルアクセサリー(830)
- トヨタ(575)
- ホンダ(1,817)
- ボンフォーム(490)
- メディアカバーマーケット(1,765)
- 工進(800)
- 槌屋ヤック(462)
- ブランドをもっと見る
特価

クーラントフィラーセット
日平機器(4件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。 タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。適合国産乗用車(ツメ式)トラスコ品番783-9243セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個)材質樹脂直径(Φmm)170(タンク)質量(g)580タンク容量(L)2危険物の類別非危険物
プラグホール修正ツール
日平機器¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷プラグホールなどのネジ山を修正するタップです。グリップを回すことで先端径が大小に変化する通常のタップとは違う理想のネジ山修正ツール。ホールの奥から手前に最大限ネジ山を広げず修正。シリンダー内へもスラッジを落としにくい。
フロントグリルカバー
日平機器¥7,698税込¥8,4681個当日出荷車を汚したり傷つけず安心して点検整備が行えます。 ウレタン製の為、滑りにくくボディも傷つけません。 フロントグリルカバーとフェンダーカバーを合わせてお使い頂くことでフロント周りを全面カバーすることが出来ます。 プラスチック製フックを標準で付属。付属品フック×4材質ウレタン製寸法(mm)1800×600質量(g)950
バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト
日平機器(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷バッテリー液補給用タンクセットです。 注入は付属のホースで行い、スポイトで液面の高さを調整します。トラスコ品番853-5852寸法(mm)215×125×230、(スポイト)275×75質量(g)660タンク容量(L)4スポイト容量(mL)18
オイルシリンジ (S)
日平機器(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様先端ゴムキャップ付トラスコ品番783-9316容量(mL)200質量(g)250ホース長さ(mm)180本体長さ(mm)295危険物の類別非危険物
検電テスター
日平機器¥6,998税込¥7,6981個当日出荷LCDディスプレーが内蔵されており、電圧を表示します。+赤-緑と色が変わり極性が一目で分かります。測定電圧はDC6V~48Vと広く、バイクから大型トラックまで対応します。ドライバータイプなので、片手で測定できます。トラスコ品番200-4394質量(g)300
ラバーシールリムーバー
日平機器(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷Oリング、シール、パッキン類を傷付けずスムーズに取り外す事が出来ます。トラスコ品番200-4406セット内容直長×1、直短×1、曲長×1、曲短×1質量(g)100
バッテリーフィラー用 スポイト
日平機器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バッテリー液補充用スポイトです。トラスコ品番386-8698軸径(Φmm)8全長(mm)285容量(mL)18軸長(mm)180全幅(mm)75先端幅(mm)7
ダイヤルメカニックゲージ
日平機器(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ディスパッド&タイヤデプスゲージ一つのゲージで二つの作業ができます。ディスクパッドの摩耗を測定。タイヤの溝深さを測定。ワンタッチ式で正確な測定。軽量で又、薄型にできています。目盛は二重目盛で、色分けされています。(外側目盛はディスクパッドの厚み。内目盛はタイヤデップスの深さ。)質量(g)120測定範囲(mm)(外目盛 ディスクパッド用)2~14(内目盛 タイヤデプス用)0~12本体寸法(mm)96.4×83×14.5最小目盛(mm)0.1
軽量&コック付オイルシリンジ
日平機器(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。 柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。 根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。 先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。トラスコ品番783-9324直径(Φmm)120質量(g)800タンク容量(L)1ホース長さ(mm)400本体長さ(mm)560危険物の類別非危険物
ホースリムーバーS
日平機器¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。全長(mm)180質量(g)180適合サイズ(Φmm)24~53
ドレンプラグリペアキット
日平機器(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。付属品パッキン×12枚、タップ×1本全長(mm)20質量(g)300首下長(mm)13
ラックエンドレンチ
日平機器¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ステアリングラックエンドとタイロッドの切り離しが狭い空間で簡単に行えます。用途ステアリングラックとタイロッドエンドの脱着トラスコ品番835-4995材質スチールサイズS質量(g)320差込角(mm)12.7使用範囲(mm)20~40
プライヤー ピストンリングツール 普通車用
日平機器¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ピストンリングをピストンから脱着する時に使用します。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場にトラスコ品番853-4845軸穴種別軸用全長(mm)145質量(g)100種類スナップリングプライヤ最大口開き(mm)25適合車種普通車リング径(Φmm)51~85リング開き(mm)25
ブーツバンドツール
日平機器¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付け、カット、折り返し作業が簡単に行えます。用途ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付けおよび折り返し仕様ラチェット機構巻き取りトラスコ品番835-4992セット内容タイロッド用内寸20mm、24mm、ハンマーヘッド6種、フラットチゼル、ポイントチゼル、12mmアダプター全長(mm)205質量(g)340適合バンド幅(mm)10以下
エンジンクリーナー
日平機器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷洗剤、洗油をエアーと同時に噴射させエンジン等の汚れを洗浄するクリーナーです。 手元の調節ネジで洗浄液の量を調節できます。付属品エアープラグ、ホース(1m)寸法(mm)400×76×18質量(g)300使用エアー圧力(MPa)0.6~0.8危険物の類別非危険物
スポットエースカッターQUATRO(クワトロ)
日平機器¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷から翌々日出荷独自の4枚刃&セラミックコーティングで高い耐久性。 耐久性を追求した先端の4枚刃はハンドドリル特有のブレが生じても切削面を常に捕え、スピーディにかつ安定した作業が行えます。 コバルトハイスHSS-Co材に独自のセラミックスコーティング加工を施し、刃欠けや摩耗を抑えすぐれた耐久性能を発揮。 6角シャンクは万が一チャックが緩み気味になった場合でもカッターの滑り(空転)を防ぎます。セット内容替刃5個、シャンク1本全長(mm)74(シャンク+替刃)危険物の類別非危険物シャンク径(mm)6.35(六角軸)
ピックツールセット
日平機器¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷Oリングや細かなパーツの取り外しに便利なピックツールです。 先端だけを交換し、5種の先端が使用できます。(4種ニードル状、1種マグネット) 5種類の先端部を本体内に収納できます。仕様日平 ピックツールセットトラスコ品番835-5008セット内容ストレート、90°曲がり、45°ネジリ、135°曲がり、ピックアップマグネット各1質量(g)70グリップ長さ(mm)127
フルードストッパー
日平機器¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様4種1セットトラスコ品番835-4999セット内容Φ7.9(5/16 )、Φ9.5(3/8 )、Φ12.7(1/2 )、Φ18.2(対向型)mm質量(g)100危険物の類別非危険物
クラッチアライナー(乗用車~4ton)
日平機器(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷クラッチのセンター出しが容易に行いえます。 バリアブルに太さが可変するので、適応車種が広い。用途クラッチオーバーホール時トランスミッションとエンジンをドッキングさせる際、クラッチプレート、クラッチカバー、フライホイールのセンター出し工具仕様軽普通車~4Ton車用トラスコ品番147-0147質量(kg)2外径(Φmm)【シャフト】15~35先端外径(Φmm)【アタッチメント】10・12・14・15・16・17・19・25・27・30
パイロットベアリングプーラー
日平機器¥31,980税込¥35,1781個当日出荷2サイズの替爪を交換することにより2t、4t車から大型車まで幅広くお使い頂けます。付属品替爪(小)15~28mm、替爪(大)22~38mm寸法(mm)200×40×90質量(kg)1.5適合車種2ton~大型車
ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール
日平機器(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷大型車のトルクロッドブッシュの脱着時に用います。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-6000寸法(mm)105質量(kg)6
プーラー フロントハブプーラー 4・5穴 FF車用
日平機器¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。 強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。 4本、5本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用トラスコ品番853-5959セット内容4本・5本兼用ヘッド2コ入り寸法(mm)【セット】630×180×180質量(kg)9
ピストンリングツール
日平機器¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷プラーヤー先端爪の形状は脱着時リングをホールドし外れにくい形状となっています。用途ピストンリングの脱着に。トラスコ品番582-8703材質スチール全長(mm)240リング径(Φmm)83~135リング開き(mm)40
”エボリューションライト” オプション
日平機器¥3,598税込¥3,9581個当日出荷マグネット付き自在雲台によりスチール材のあらゆる場所に設置して使用できます。リバーシブルにセットでき、角度調整が自由自在です。用途両手がふさがる作業時などランプを固定する際に。トラスコ品番257-4567適合機種HLED-20シリーズ材質樹脂・スチール・マグネット幅(mm)46色ブラック高さ(mm)90奥行(mm)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×46×90
ターミナルリリースツール
日平機器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷コネクターからターミナルを取り外す際に使用します。多彩な形状とサイズがセットになっています。トラスコ品番200-3934質量(g)200