ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入できます。
トラスコ品番783-9359
材質スチール
全長(mm)200
質量(g)200
適合径(Φmm)4~16
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様ベルトセッティングツール
トラスコ品番835-4988
セット内容ベルトインストーラーS、M、Lサイズ各1、ホールドボルト5種類
質量(kg)0.68
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
エンジンベルト交換の際、テンショナーをホールドするためのレンチセットです。
長いラチェット付レンチでテンショナーをホールドしやすいセットです。
角度調整ができます。
トラスコ品番835-4986
セット内容ラチェット部、ハンドル部、差込アダプター3種[9.5(3/8 )、12.7(1/2 )、15(19/32 )mm]、専用ソケット8種[12、13、14、16、17、18、19、24mm]、8(5/16 )mmビットアダプターソケット、8(5/16 )ビット3種[6、8、10mm]
質量(kg)1.7
差込角(mm)5/16ビット、6/8/10、【アダプタ】3/8、1/2、19/32
ソケットサイズ(mm)12、13、14、16、17、18、19、24
1セット
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピストンリングプライヤー 安全ストッパー付
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ピストンリングをピストンから脱着する時に使用します。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場に
種類スナップリングプライヤ
最大口開き(mm)25
全長(mm)145
軸穴種別軸用
トラスコ品番853-4845
質量(g)100
適合車種普通車
リング径(Φmm)51~85
リング開き(mm)25
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロッキングピンチオフプライヤー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
自動車に使われているホースに流れる液体・気体をワンタッチストッパーにより完全に止められます。ワンタッチストッパーで確実にグリップでき、手を離して他の作業ができます。スペースの無い所、エンジンルーム深部の作業に最適です。
トラスコ品番381-9906
全長(mm)250
質量(g)500
最大開口(mm)45
バイス(mm)63
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
手が届きにくい狭い場所や、固く固着したホースバンドを手元で操作し、取り外すことができます。
用途狭い場所のホースバンド脱着
トラスコ品番835-5006
質量(kg)1
有効長(mm)(ケーブルワイヤー)650
くわえ長さ(mm)(プライヤー部)53
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
エンジンヘッドを下ろしてバルブスプリングを圧縮し、エンジンバルブを脱着出来ます。
トラスコ品番853-6080
ストローク(mm)75
質量(kg)2.4
能力(mm)15×100
適合車種普通車/DOHC・OHV
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
適合径(Φmm)4~21
トラスコ品番835-5007
全長(mm)235
質量(g)260
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
差込角(mm)12.7
トラスコ品番783-9308
セット内容カップ式:65、68、75、79、87(14P)、87(16P)、92、94.5、100.5mm、大径ソケット式:24、27、30、32.5、36、38mm、ろ紙交換式:71、81mm(トヨタスリットタイプ)
材質ダイキャスト
質量(kg)4
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
分別廃棄処分に役立つ優れ物!!
分別処理により、廃棄処分費が安く、地球環境にも優しい工具です。
使用済のオイルエレメントを、オイルエレメントカッターに簡単にセットできます。
短時間でオイルエレメントのケースのみ、カットできます。
オイルエレメントが金属、ゴム、紙フィルタに簡単に分別できます。
サイズ(アダプタNo.1)3/4×P16、(アダプタNo.2)M20×P1.5、(アダプタNo.3)M24×P1.5、(アダプタNo.4)M26×P1.5、(ピンNo.5)4Φ×25mm、(ワッシャNo.6)26Φ×48Φ、(カッターNo.7)19Φ
能力(mm)(エレメント径)64~108
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。