なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。
全長(mm)20
首下長(mm)13
付属品パッキン×12枚、タップ×1本
質量(g)300
プラグホールなどのネジ山を修正するタップです。グリップを回すことで先端径が大小に変化する通常のタップとは違う理想のネジ山修正ツール。ホールの奥から手前に最大限ネジ山を広げず修正。シリンダー内へもスラッジを落としにくい。
クランクプーリーの脱着が簡単に行えます。
クランクプーリーの共廻りを防ぐ12.7mm角が左右にあります。
サービスタップタイプに適合します。
用途クランクプーリー脱着
適合国産乗用車、輸入車
トラスコ品番835-4987
セット内容M6(P1.0)×40mm、M8(P1.25)×60mm各2本
質量(kg)1.2
ソケットサイズ(mm)54~120
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。
強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。
4本、5本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。
用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用
トラスコ品番853-5959
セット内容4本・5本兼用ヘッド2コ入り
寸法(mm)【セット】630×180×180
質量(kg)9
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。
強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。
4本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。
用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用
トラスコ品番853-5957
寸法(mm)【セット】630×180×180
質量(kg)7.3
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
トラスコ品番835-5000
適合機種普通車~大型車
質量(g)950
ねじ径(mm)17
本体サイズ(mm)Φ140×82
適合範囲(mm)89~170
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
多目的に使えるプレス。
トルクロッドのブッシュの交換が1人で出来る。
エアーと手動の両方で使用可。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
能力(t)35
付属品トルクロッドブッシングツール(HT-60)、トルクロッド用レベルアーム
トラスコ品番853-5999
ストローク(mm)【ねじ】100
質量(kg)160
全高(mm)1100
ラムストローク(mm)140
1個
¥669,800
税込¥736,780
3日以内出荷
ホーシングナットのネジ山を修正できます。
トラスコ品番200-4395
質量(kg)3.3
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。