自動車用品 :「液晶」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の12.8型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。
画面サイズ12.8型ワイド 電源(V)DC14.4(DC11~16) 付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書 ブラック 方式アース:アース方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×318.6×38(オープン時:208.3) 有効画素数99.9%以上 照明LED 解像度1280×720 画質WXGA 画素数2764800 開閉角度(°)173.5 動作温度範囲(℃)-20~60 実視野(縦×横×対角(mm))159.3×283.2×342.3
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の9.0型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。
画面サイズ9型ワイド 電源(V)DC14.4(DC11~16) 付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ(黒)×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書 ブラック 方式アース:アース方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×231×37.5(オープン時:154.15) 有効画素数99.9%以上 照明LED 解像度1280×720 画質WXGA 画素数2764800 開閉角度(°)175 動作温度範囲(℃)-20~60 実視野(縦×横×対角(mm))108×201.6×242.5
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1246A-IC」。12型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。
質量(g)【ミラー】520、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49 外形寸法(mm)【ミラー(ブラケットカバーのみ)】301.7×49×94.5、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4 電源電圧(V)12(定格 14.4) 保存温度(℃)-40~85 記録媒体対応microSDカード:16~128GB (Class10以上) 液晶サイズ12型(11.8インチ) 記録ファイル形式動画TS、静止画JPG 動作温度(℃)-20~60 F値【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも) 画素数カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1920×440 フレームレートカメラ:フロント27.5fps/リア30fps イメージセンサーSTARVIS/STARVIS 2搭載
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1046A-OC」。10型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。※アルパインのデジタルミラーは純正ミラー交換タイプのため、別売の車種専用取付けキットが必要になります。
質量(g)【ミラー】460、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49 外形寸法(mm)【ミラー(ブラケットカバーのみ)】264.2×49×89.0、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4 電源電圧(V)12(定格 14.4) 保存温度(℃)-40~85 記録媒体対応microSDカード:16~128GB (Class10以上) 液晶サイズ10型(10.0インチ) 記録ファイル形式動画TS、静止画JPG 動作温度(℃)-20~60 F値【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも) 画素数カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1280×320 フレームレートカメラ:フロント27.5fps/リア30fps イメージセンサーSTARVIS/STARVIS 2搭載
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1246A-OC」。12型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。※アルパインのデジタルミラーは純正ミラー交換タイプのため、別売の車種専用取付けキットが必要になります。
質量(g)【ミラー】520、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49 外形寸法(mm)【ミラー(ブラケットカバーのみ)】301.7×49×94.5、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4 電源電圧(V)12(定格 14.4) 保存温度(℃)-40~85 記録媒体対応microSDカード:16~128GB (Class10以上) 液晶サイズ12型(11.8インチ) 記録ファイル形式動画TS、静止画JPG 動作温度(℃)-20~60 F値【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも) 画素数カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1920×440 フレームレートカメラ:フロント27.5fps/リア30fps イメージセンサーSTARVIS/STARVIS 2搭載
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の12.8型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。また、30系アルファード/ヴェルファイア専用に加飾仕様となっております。
付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書 ブラック 電源(V)DC14.4(DC11~16) 方式アース:アース方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×318.6×38(オープン時:208.3) 有効画素数99.9%以上 照明LED 解像度1280×720 画面サイズ12.8型ワイド 画質WXGA 画素数2764800 開閉角度(°)173.5 動作温度範囲(℃)-20~60 実視野(縦×横×対角(mm))159.3×283.2×342.3
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1046A-IC」。10型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。※アルパインのデジタルミラーは純正ミラー交換タイプのため、別売の車種専用取付けキットが必要になります。
質量(g)【ミラー】460、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49 外形寸法(mm)【ミラー(ブラケットカバーのみ)】264.2×49×89.0、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4 電源電圧(V)12(定格 14.4) 保存温度(℃)-40~85 記録媒体対応microSDカード:16~128GB (Class10以上) 液晶サイズ10型(10.0インチ) 記録ファイル形式動画TS、静止画JPG 動作温度(℃)-20~60 F値【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも) 画素数カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1280×320 フレームレートカメラ:フロント27.5fps/リア30fps イメージセンサーSTARVIS/STARVIS 2搭載
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

<ドライブレコーダー機能> 使いやすいユーザーインターフェース(タッチパネル・アイコンレイアウト) 万が一の時に、前方・後方を同時録画。後方からの危険運転も見逃しません。 本機やパソコンで映像チェック 5つの録画モードで安心(常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車録画、静止画の5つの録画モードがあります。) 大容量32GBのmicroSDHCカード付属 別売品なしで駐車録画が可能 <デジタルミラー機能> WXGA高精細フルラミネーションディスプレイ ルームミラー切り替え 見やすい広視野角液晶 昼夜の画面の明るさ設定 カメラ独立型だから各センサーを避けてフロントカメラを取付け STARVIS(TM)(スタービス)搭載で夜間も安心の画質
タイプ純正ミラーカバータイプ 電源電圧(V)12(定格14.4) 保存温度(℃)-40~85 液晶サイズ10型(10.0インチ) 記録ファイル形式動画:TS、静止画:JPG 動作温度(℃)-20~60 画素数【液晶】1280×320、【カメラ】200万(フロント/リア) 対応メモリーカードmicroSDカード(16~128GB)※Class10以上 フレームレート27.5fps(フロント/リア)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<ドライブレコーダー機能> 使いやすいユーザーインターフェース(タッチパネル・アイコンレイアウト) 万が一の時に、前方・後方を同時録画。後方からの危険運転も見逃しません。 本機やパソコンで映像チェック 5つの録画モードで安心(常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車録画、静止画の5つの録画モードがあります。) 大容量32GBのmicroSDHCカード付属 別売品なしで駐車録画が可能 <デジタルミラー機能> フルラミネーションディスプレイを採用。ガラス面の透過率と反射率が上がり色の再現性が向上しました。 ルームミラー切り替え 見やすい広視野角液晶 昼夜の画面の明るさ設定 カメラ独立型だから各センサーを避けてフロントカメラを取付け STARVIS(TM)(スタービス)搭載で夜間も安心の画質
タイプ純正ミラー交換タイプ 電源電圧(V)12(定格14.4) 保存温度(℃)-40~85 記録ファイル形式動画:TS、静止画:JPG 動作温度(℃)-20~60 F値1.8 対応メモリーカードmicroSDカード(16~128GB)※Class10以上 フレームレート27.5fps(フロント/リア)
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

9.0型WSVGA天吊りタイプの後席モニターです。本体色は黒。入力はRCA映像入力となります。
画面サイズ9.0型ワイド 電源(V)DC14.4(DC11~16) 付属品液晶モニター、リモコン(UE-3100P)、モニターケーブル、クッション×1、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ(黒)×6、ネジ(ワッシャー付)×5、取扱説明書、保証書 ブラック 方式アース:アース方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×231×37.5(オープン時:154.15) 有効画素数99.9%以上 照明LED 解像度800×480 画質WVGA 画素数1152000 開閉角度(°)175 動作温度範囲(℃)-20~60 実視野(縦×横×対角(mm))121.1×198×227.5
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

「その感動は、進化し続ける。」アルパインのジムニー/ジムニー シエラ専用 大画面10型カーナビ「EX10NX2-JI-64」。NEWモデルは、音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。
付属品取扱説明書・保証書類一式・取付部品一式 最大出力(W)50(×4) 表示方式透過型AHVA液晶 電源電圧(V)DC14.4(動作範囲:11~16)マイナスアース 有効画素数99.99%以上 光源LEDバックライト方式 駆動方式TFTアクティブマトリクス 画面サイズ10型 画素数2764800画素 動作温度範囲(℃)-20~+60 画面寸法(mm)223.68×125.82 最大抵抗(kΩ)プリアウト:10 最大出力電圧(V)プリアウト:2
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング