自動車用品 :「無線 HDMI」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルパインの大画面11型フローティング ビッグX11「XF11NX2S」。スマホ連携特化モデル。
音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声での操作がさらに進化。HDMI-CEC対応。
Apple CarPlay/ワイヤレスカープレイ/Android Autoにも対応。新構造採用(1DIN筐体)で取付可能車種が従来の20車種から100車種以上に。
仕様【USBメモリー部】(再生信号圧縮方式)AUDIO:MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、ALAC、VIDEO:MP4、MKV、AVI、VIDEO Format:MPEG4 AVC、H.264
付属品取扱説明書・取付説明書・保証書類一式・取付部品一式
質量(kg)約2.9
サイズ11型
出力【Bluetooth部】+4dBm(Power Class2)、プリアウト出力(音声最大出力レベル):2V/10kΩ(最大)
最大出力(W)50×4
表示方式【モニター部】透過型FFS液晶
電源電圧(V)DC14.4(動作範囲:11 ~ 16)マイナスアース
有効画素数【モニター部】99.99%以上
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270.8×177.2×231.5(最大)、ノーズ部:270.8×177.2×20、筐体部:178×100×166.5、接続部:35、45
光源【モニター部】LEDバックライト方式
インターフェース【HDMI入力部】480p(720×480p@59.94Hz/60Hz)、720p(1280×720p@59.94Hz/60Hz)、VGA(640×480p@59.94Hz/60Hz)、1080p(1920×1080p@59.94Hz/60Hz)、【HDMI出力部】720×480p @ 59.94/60Hz(4:3)、720×480p @ 59.94/60Hz(16:9)、1280×720p @ 59.94/60Hz(16:9)
回路方式【地上デジタルテレビ・チューナー部】PLL周波数シンセサイザー
駆動方式【モニター部】TFTアクティブマトリクス
受信周波数【ナビゲーション部】GPS:1575.42MHz±1.023MHz、GLONASS:1597.807MHz ~、1605.6305MHz、【地上デジタルテレビ・チューナー部】470 ~ 710MHz、【ラジオ・チューナー部】AM:522 ~ 1629kHz、FM:76.0 ~ 108.0MHz、【FM VICSチューナー部】FM:76.0 ~ 90.0MHz
セキュリティ【Wi-Fi通信部】WPA2 Personal
画素数【モニター部】2,764,800画素
接続台数【HDMI出力部】最大4台
受信チャンネル(ch)【地上デジタルテレビ・チューナー部】UHF13 ~ 52
Bluetooth【Bluetooth部】Bluetooth4.2
無線規格【Wi-Fi通信部】IEEE 802.11
受信感度【ナビゲーション部】-130dBm、【地上デジタルテレビ・チューナー部】-85dBm、【ラジオ・チューナー部】AM:30dBμV(20dBS/N)、FM:5dBμV(3%THD)
使用チャンネル(ch)【Wi-Fi通信部】2.4GHz:1 ~ 13
動作温度範囲(℃)-20~60
画面寸法(mm)幅237.12×高さ133.38
周波数帯域(GHz)【Wi-Fi通信部】2.4GHz
供給電圧(V)【USBメモリー部】5
対応プロファイル【Bluetooth部】HFP、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP
SDカード【USBメモリー部】(ファイルシステム)FAT 16/32、exFAT
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。