6.8型 ディスプレイオーディオALPINE7日以内出荷
iPhoneやスマホ(Android(TM))とワイヤレス接続が可能になったアルパインのディスプレイオーディオ「DA7-WL」。音楽アプリ / 地図アプリなど様々なスマホアプリを連携できるApple CarPlay / Android Autoに対応。充実のサウンド調整機能で音楽アプリも良い音でドライブが楽しくなる。スピーカープリアウトを備えパワーアンプとの接続も可能。
質量(kg)0.9出力(W)50(×4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)シャーシ:178×100×68電源電圧(V)DC14.4(動作範囲10.8~16.0)有効画素数99%以上LCD仕様透明タイプ TN LCD動作温度(℃)-20~+60画面サイズ6.75インチ画素数1152000pcs(800×480×3(RGB))BluetoothV5.0音声出力プリアウト(フロント/リヤ):4V/10kΩ(最大)、プリアウト(サブウーハー):4V/10kΩ(最大)
キャラバン(26系)専用 パーフェクトフィット11型ディスプレイオーディオALPINE7日以内出荷
キャラバン専用 11型ディスプレイオーディオ パーフェクトビッグDA「PF11DA-CV-26-AM」。11型大画面とフルデジタルAMP搭載。キャラバンに新たな装着を実現します。音楽好きのためのハイレゾ対応、新デザイン「サウンドホーム」で音を操り格別なドライブを。Apple CarPlay / Android Autoに対応。HDMI入出力 / AUX入力 / アルパインダイレクト接続に対応し、スマホアプリの動画を楽しめる他に幅広いシステムアップが可能。
質量(kg)2.6出力(W)50(×4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)シャーシ:178×50×149.6、ディスプレイ:268.9×178×54.7電源電圧(V)DC14.4(動作範囲11~16)有効画素数99%以上適合車キャラバン(2021(R3)/10~現在)、NV350キャラバン(2017(H29)/7~2021(R3)/10)動作温度(℃)-20~+60画面サイズ11インチ画素数2764800(1280×720×RGB)BluetoothV4.2最大消費電流(A)15音声出力フロント/リア:4V/10kohms、サブウーファー:4V/10kohms
ピストンホンダ税込¥2,748¥2,498
ブレーキパッドDIXCEL(ディクセル)税込¥6,928¥6,298