スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。
ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。
最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。
スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。
141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。
エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。
アクセサリーソケットの位置に応じて角度調整できる一体型ボディ。
アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
質量(g)約48(コード含む)
使用温度範囲(℃)-20~70
電源(V)DC12/24
出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×45×98(突起部除く)
端子オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート
送信周波数(MHz)76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ)
Bluetooth対応
変調方式FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックSBC
マルチペアリング8台
対応プロファイルA2DP、AVRCP
スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。
ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。
最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。
スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。
141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。
エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。
さまざまな場所に取り付け可能な分離式。
アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品固定用フック
質量(g)約70(コード含む)
使用温度範囲(℃)-20~70
電源(V)DC12/24
コード長さ(m)1
出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)64×49×23(突起部除く)
端子オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート
送信周波数(MHz)76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ)
Bluetooth対応
変調方式FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックSBC
マルチペアリング8台
対応プロファイルA2DP、AVRCP
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。