2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本磨料工業グラスターNS
ガラス、樹脂製品の汚れ落としに最適です。(ノンシリコンタイプ)。シリコンが含まれていないので塗装工程に影響を与えません。
用途汚れ落とし 使用方法1.詰め替え前、および使用前に、よく振る。2.スプレー容器に詰め替え、表面から約20cm離してスプレーする。3.すぐに乾いた布で塗りのばしながら、ムラなく拭きあげる。 寸法(mm)265×190×108 質量(g)4240 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量4L
1本(4L)
4,398 税込4,838
当日出荷

シュッとスプレーして軽く塗り広げるだけでツヤの出る、簡単ワックス。洗車後のお手入れ・ツヤ出しにらくらく時短ケア(WAX仕上げまで約10分/普通車1台分の作業時間目安)。ハイポリマー配合で、美しいツヤと耐久耐候性。樹脂部やゴム部にも使用可能。全塗装色対応
用途つや出し、ワックス 対応ボディー色全色 トラスコ品番853-6136 使用方法1.予め水洗し、ボディーの汚れを落とし、水分を拭きとる。2.容器を良く振り、噴射口をONにする。3.約30cm平方に1回の割合でスプレーし乾かないうちにきれいなタオルで均一にぬりのばす。 (一度に広範囲にスプレーせずに、部分ごとに作業する) 寸法(mm)190×100×57 質量(g)470 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.4L
1本(400mL)
1,698 税込1,868
当日出荷