水性デグリース日本磨料工業(1件のレビュー)当日出荷
エンジンルーム、ガレージ床の油汚れ洗浄に最適です。(水性タイプ)強力な油汚れ洗浄効果洗浄後は、水で流すだけでOK水性タイプ
用途油汚れ落とし使用方法1.用途、汚れ具合に応じて下記の表を参考に清水で希釈して、スプレー容器等に詰め替えてご使用ください。2.対象箇所にスプレーし、しばらくしてから水で完全に洗い流してください。3.落ち難い汚れはブラシ等でこすると、良く落ちます。4.エンジンまわりの水洗の後は、エアーで水滴を払うか、エンジンを始動し、水分を乾燥させてください。希釈倍率(エンジン回り)5倍、(ガレージ、工場フロアー、パネルなど)10~15倍、(機械部品、工具)3~5倍、(プラスチック製品)15~25倍、(頑固な汚れ)原液液性アルカリ性pH値13.5危険物の類別非危険物
TLワックス日本磨料工業(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
タイヤの保護・ツヤ出しに最適です。深みのあるツヤ乳化性液状タイプのためタイヤにやさしいです。
用途つや出し使用方法1.あらかじめタイヤを水洗いし、汚れを落としてください。2.使用前に良く容器を振ってください。3.15~20cm離してタイヤにスプレーし、スポンジでむらなく塗りのばしてください。または、スポンジにスプレーし、タイヤにむらなく塗りのばしてください。※走行前に十分に乾かしてください。もし乾燥前に走行する場合は、液が飛び散らないように布等で十分に拭きとってください。危険物の類別非危険物
ブライターポリッシュ日本磨料工業(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
マイクロアブレ―シブ配合によりボディーの頑固な汚れを安全にすばやく取り除くため作業性が良好。ホワイト車、メタリック車、普通塗装車両用。研磨材入り。
用途水アカ落とし対応ボディー色ホワイト・メタリック使用方法1.あらかじめ水洗いし、砂ぼこりや汚れを落とします。2.使用前によく容器をふってください。3.布またはスポンジに適量つけ、ボディーにむらなく塗り広げながら汚れを落としてください。4.乾いた布でよく拭きとってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
グラスターNS日本磨料工業当日出荷
ガラス、樹脂製品の汚れ落としに最適です。(ノンシリコンタイプ)シリコンが含まれていないので塗装工程に影響を与えません。
用途汚れ落とし使用方法1.詰め替え前、および使用前に、よく振る。2.スプレー容器に詰め替え、表面から約20cm離してスプレーする。3.すぐに乾いた布で塗りのばしながら、ムラなく拭きあげる。寸法(mm)265×190×108質量(g)4240危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4L
虫取りクリーナー日本磨料工業10日以内出荷
ボディーにやさしいノ―コンパウンドタイプ。洗浄性が高く、環境にやさしい成分配合。フロントガラス、ボディーの虫・鳥の糞の除去に最適です。
用途虫取り付属品空容器2個トラスコ品番853-6098使用方法1.付属のスプレー容器に小分けしてご使用ください。2.小分け前及び使用前には、容器ごと良く振ってください。3.虫がこびりついた部分に本液をスプレーしてください。(作業中に乾くと、シミの原因となる場合がありますので、乾かないように注意してください。)4.スプレーした部分を水で良く洗い流し、水滴が残らないように布等で拭き上げてください。(水滴が残るとシミの原因となる場合がありますので注意してください。)この水洗工程を洗車機による洗車に委ねる事もできます。寸法(mm)265×190×108質量(g)4240危険物の類別非危険物