Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27V
アズワン品番65-7109-03
1セット(5個)
¥989
税込¥1,088
欠品中
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27V
アズワン品番65-7109-65
1セット(1000個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:85pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:470V
アズワン品番65-7030-19
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:75pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:430V
アズワン品番65-7026-13
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:250V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:100pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390V
アズワン品番65-7028-80
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:230V●制限電圧:595V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:110pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:360V
アズワン品番65-7029-15
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:340V●クランプ電流:5A●エネルギー:7J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:160pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:205V
アズワン品番65-7028-81
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:95V●最大直流定格電圧:125V●制限電圧:250V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:220pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:150V
アズワン品番65-7032-33
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:75V●制限電圧:200V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:480pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:120V
アズワン品番65-7028-42
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:10A●エネルギー:7J●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:530pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:100V
アズワン品番65-7032-15
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:77V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:100A●静電容量:1.5nF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:39V
アズワン品番65-7029-70
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:395V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:220pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:240V
アズワン品番65-7029-74
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:130V●制限電圧:340V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:250pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:205V
アズワン品番65-7025-66
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●エネルギー:15J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:70pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:400V
アズワン品番65-7032-90
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:150pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:220V
アズワン品番65-7025-25
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:330pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:100V
アズワン品番65-7032-81
1袋(10個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●エネルギー:11J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:80pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390
アズワン品番65-6933-25
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:395V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:140pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:240V
アズワン品番65-7028-69
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:43V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:100A●静電容量:2.2nF●長さ:8mm●厚さ:1.6mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:22V
アズワン品番65-7033-76
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:300V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:180pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:180V
アズワン品番65-7032-89
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:80pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390
アズワン品番65-7032-07
1セット(1000個)
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:8nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:27V
アズワン品番65-6971-10
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:75pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:430V
アズワン品番65-7028-57
1セット(1000個)
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:70pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:400V
アズワン品番65-7031-79
1セット(1000個)
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mm
アズワン品番65-7120-57
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:65V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:185V●クランプ電流:6000A●エネルギー:33J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mm
アズワン品番65-6970-43
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:95V●最大直流定格電圧:125V●制限電圧:270V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:95 Vrms, 125 V dc
アズワン品番65-7127-51
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:275 Vrms, 350 V dc
アズワン品番65-7127-23
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:230 Vrms, 300 V dc
アズワン品番65-7123-09
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:320V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:115 Vrms, 150 V dc
アズワン品番65-6970-59
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:380V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:140 Vrms, 180 V dc
アズワン品番65-6966-54
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:420V●クランプ電流:6000A●エネルギー:84J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mm
アズワン品番65-7120-72
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。