緩衝材機器 :「ピローとは 機械」の検索結果
緩衝材機器とは、梱包物のすきまに詰め込むエアー入り緩衝材を製造する機器と、フィルム材など。梱包物を衝撃から守るために重要な梱包材を、短時間でたくさん製造できます。梱包作業の多い配送センターやメーカーなどの現場に便利です。すきま埋め専用の大きなパックを使って緩衝材の節約、削減、小箱のパッキングに最適な小さなパック、焼却時にダイオキシンを発生させない環境にやさしいパックなど用途に応じて機器やフィルム材を選べます。
エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。エアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱。エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)。必要な量を必要な時にすぐに作成できる。バラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がります。エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでます。エアーコントローラーで空気量を調整。ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。安心の1年保証(日本国内メーカー)
用途エアークッションのピロータイプ(枕タイプ)とバブルタイプ(物を包みこむ気泡緩衝材でラッピングできる)が作成できる緩衝材作成機
ウォームアップ時間120秒
アズワン品番64-8399-75
空気量(L)約2.4/秒
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『緩衝材』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。