DVDとは、大容量のデータの記録が可能な媒体のひとつであり、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM の3種類があります。1回だけの録画・記録が可能なDVD-Rは1ケース10枚入りで価格も比較的安いです。録画が繰り返しできるDVD-RWの録画時間は標準で120分。1ケース5枚入りでDVD-Rの価格の約2倍になります。大半のDVDはCPRM対応なので、デジタル番組の録画が可能です。ワインレッドやブルー・イエローなど人気のカラーを採用したディスクやレーベルに手書きする際に便利な罫線入りのディスクもあります。
パソコンなどのデータ保存に最適!
用途パソコンなどのデータ保存に。
タイプデータ用
速度1~16倍速対応
印刷ワイドエリア(23mm~117mm)
適合プリンタインクジェットプリンタ対応
容量(GB)4.7
データ用1回記録用DVD-Rです。インクジェットプリンタ対応でレーベル印刷が可能。
色(レーベル)ホワイト
容量(記録)4.7GB
タイプ(記録回数)1回のみ
対応(レーベル)インクジェットプリンタ対応
速度記録:1-16(倍)
RoHS指令(10物質対応)対応
映画の映写機のフィルムをイメージしたレーベル「キネアールデザイン」のDVD-Rです。1回録画用120分。書き込み速度最大16倍、CPRM対応ディスクでデジタル放送録画にも対応しています。
色(レーベル)キネアールデザイン
タイプ(記録回数)1回のみ
速度記録:1-16(倍)
録画時間120分(標準)
RoHS指令(10物質対応)対応
CPRM対応対応
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。