DVD :「DVD作成ソフト」の検索結果
DVDとは、大容量のデータの記録が可能な媒体のひとつであり、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM の3種類があります。1回だけの録画・記録が可能なDVD-Rは1ケース10枚入りで価格も比較的安いです。録画が繰り返しできるDVD-RWの録画時間は標準で120分。1ケース5枚入りでDVD-Rの価格の約2倍になります。大半のDVDはCPRM対応なので、デジタル番組の録画が可能です。ワインレッドやブルー・イエローなど人気のカラーを採用したディスクやレーベルに手書きする際に便利な罫線入りのディスクもあります。
。最大24倍速の高速書き込みに対応したType-C/USB A 搭載のパソコン対応外付型DVDドライブ。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)接続とオーバースピード機能による書き込みによってメディア表記以上の倍速書き込みが可能※。※推奨メディアの品質や環境により発揮できない場合があります。低倍速メディアでも高倍速で書き込みができるオーバースピード書き込み機能により、1層DVD-Rで最大24倍速の書き込み速度を実現。また一般的なポータブルDVDに比べ最大約2分の1の時間での書き込みが可能。大容量データもスピードバックアップが可能で快適にお使いできます。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。USB Type-Cコネクターは、表と裏の区別がないので、向きを気にせず接続することができます。※USB Type-Cで使うときは、添付のC(オス)-A(メス)変換アダプターをご利用ください。「B’s Recorder」は、CD やDVDを焼くディスク作成ソフト(ライティングソフト)の定番です。パスワード付きDVDディスクの作成や音楽CDの作成ができます。各ソフトウェアはダウンロード提供(無料)。ダウンロードはIO Portal会員情報サービスへのユーザー登録が必要です。
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
。最大24倍速の高速書き込みに対応した内蔵型DVDドライブ。オーバースピード機能による書き込みによってメディア表記以上の倍速書き込みが可能です※。M-DISCに対応しデータライティングソフトを標準添付。※推奨メディアの品質や環境により発揮できない場合があります。低倍速メディアでも高倍速で書き込みができるオーバースピード書き込み機能により、1層DVD-Rで最大24倍速の書き込み速度を実現しました。大容量データもスピードバックアップが可能なので快適にお使いいただけます。「B’s Recorder」は、CD やDVDを焼くディスク作成ソフト(ライティングソフト)の定番です。パスワード付きDVDディスクの作成や音楽CDの作成ができます。各ソフトウェアはダウンロード提供(無料)。ダウンロードはIO Portal会員情報サービスへのユーザー登録が必要です。米Millenniata社が開発した光学メディア「M-DISC」に対応しています。高温、多湿、太陽光などの影響を受けにくく、一般的な光ディスクよりも寿命が長いため、大切な思い出も重要な記録も数百年※もの長期間の保存が可能です。※ 米国Millenniata社の試験に基づく。
1台
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。