絞り込み
ブランド
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • オーエッチ工業(1)
  • フジ矢(1)
  • DBLTACT(1)
使用荷重(kg)
  • 5kg
  • 1kg(105)
  • 1kg未満(66)
  • 2kg(32)
  • 3kg(53)
  • 4kg(1)
  • 6kg(4)
  • 7kg(4)
  • 8kg(2)
  • 9.1kg(1)
  • 10kg以上(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードとは、高所作業の際の工具類の落下や紛失防止に役立つグッズです。セーフティロープやセーフティコードなどとも呼ばれ、工具類と自身とをつなぎます。長さやコード径、芯径などはさまざまあり、材質もステンレスやケブラー、布製などがあるため、使用する工具類や作業環境により適切な商品を選びます。キーリールはワイヤを巻き取る機構がついているコンパクトな落下防止用コードです。モンキーレンチやメジャー、鍵など比較的小さな用具を取り付けるのに適しています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)オーエッチ工業(13件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ) フジ矢ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ)フジ矢
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下質量(g)150径(Φmm)8自然長(mm)840最大長(mm)1500
ワイヤー入り布製安全コード DBLTACTワイヤー入り布製安全コードDBLTACT(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ワイヤー入りで耐久力がアップ! インパクトドライバー対応 布製だからからみにくい! 撥水効果抜群!
材質芯/ステンレスワイヤ先端形状両端フック×2個
布セーフティコードWロックカラビナ5kg黒 TAKAGI(高儀)布セーフティコードWロックカラビナ5kg黒TAKAGI(高儀)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ロックカラビナで工具などの落下を防ぎます。 布製なので、からまりません。 特殊縫製で安全性アップ。
用途高所作業時の落下防止に使用荷重(kg)約5以下最大長(mm)約1350
布製セーフティコードロックカラビナ5kg黒 TAKAGI(高儀)布製セーフティコードロックカラビナ5kg黒TAKAGI(高儀)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ロックカラビナで工具などの落下を防ぎます。 布製なので、からまりません。 特殊縫製で安全性アップ。
用途高所作業時の落下防止に使用荷重(kg)約5以下最大長(mm)約1350
布製セーフティコードダブルロックカラビナ TAKAGI(高儀)布製セーフティコードダブルロックカラビナTAKAGI(高儀)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷
ダブルロックカラビナで工具などの落下を防ぐ布製だから、からまない特殊縫製で安全性UP
用途工具などの落下防止に使用荷重(kg)5以下最大長(mm)約1350
落下防止用コード