絞り込み
使用荷重(kg)
- 5kg
- 1kg(91)
- 1kg未満(57)
- 2kg(27)
- 3kg(41)
- 4kg(1)
- 6kg(4)
- 7kg(1)
- 8kg(2)
- 9.1kg(1)
- 10kg以上(20)
ブランド
- TAKAGI(高儀)(2)
- オーエッチ工業(1)
- TRUSCO(1)
- フジ矢(1)
- Silky(ユーエム工業)(1)
- DBLTACT(1)
落下防止用コードとは、高所作業の際の工具類の落下や紛失防止に役立つグッズです。セーフティロープやセーフティコードなどとも呼ばれ、工具類と自身とをつなぎます。長さやコード径、芯径などはさまざまあり、材質もステンレスやケブラー、布製などがあるため、使用する工具類や作業環境により適切な商品を選びます。キーリールはワイヤを巻き取る機構がついているコンパクトな落下防止用コードです。モンキーレンチやメジャー、鍵など比較的小さな用具を取り付けるのに適しています。
商品豆知識

落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)
オーエッチ工業(13件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。用途落下・紛失防止
ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ)
フジ矢¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。質量(g)150径(Φmm)8使用荷重(kg)5以下自然長(mm)840最大長(mm)1500
ワイヤー入り布製安全コード
DBLTACT(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ワイヤー入りで耐久力がアップ! インパクトドライバー対応 布製だからからみにくい! 撥水効果抜群!材質芯/ステンレスワイヤ金具両端フック×2個
ネジロック付カラビナ
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。ねじロックを回すことでフック部分をロックできます。材質アルミニウム長さ(mm)79形状オフセットD型幅(mm)43高さ(mm)79質量(g)27耐荷重(kg)5内寸(mm)66ロック機能あり
布セーフティコードWロックカラビナ5kg黒
TAKAGI(高儀)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ロックカラビナで工具などの落下を防ぎます。 布製なので、からまりません。 特殊縫製で安全性アップ。用途高所作業時の落下防止に使用荷重(kg)約5以下最大長(mm)約1350
布製セーフティコードロックカラビナ5kg黒
TAKAGI(高儀)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ロックカラビナで工具などの落下を防ぎます。 布製なので、からまりません。 特殊縫製で安全性アップ。用途高所作業時の落下防止に使用荷重(kg)約5以下最大長(mm)約1350
シルキーグリップループ
Silky(ユーエム工業)¥599税込¥6591セット当日出荷落下防止で安全性アップ。ノコギリと安全ロープ等を簡単に中継。用途ハンドルに取り付けて安全ロープやツールフックに掛けやすくする便利ツール。セット内容グリップループ大・小耐荷重(kg)大:10・小:5外径(Φmm)大:40×30 / 小:30×20入数2