落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズエスコ翌日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
仕様●コード長:1200mm●口の開き:上フック/9mm、下フック/6mm●取付工具重量:2.0kg以下●材質:巻取器/アルミダイカスト ロープ/ワイヤー●高所作業用工具落下防止ワイヤー●壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ●ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造●吊り下げ片巻きタイプ●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止アズワン品番65-9339-02
セーフティーチョーク 18kg EA983SPシリーズエスコ翌日出荷
自己融着テープと併用することで位置を固定できるようになります。
仕様●ベルト長:310mm●取付工具重量:18kg●仕様:固定紐1本●材質:ベルト/ポリエステル リング/ステンレス(パウダーコーティング)●簡単に着脱可能アズワン品番65-9339-08
270-680mm リストバンド用セーフティループエスコ翌日出荷
手袋をしていても素早く取り付けることができます。
仕様●全長:270~680mm●取付工具重量:3kg●最大開口:17mm●コード径:Φ5mm●材質:コード/ポリウレタン フック/ニッケルメッキ鋼アズワン品番65-9339-10
セーフティーツールランヤード用アダプターエスコ翌日出荷
ステンレス、ゴム。セーフティーツールランヤード用のアダプターです。ドライバー等に組み合わせて使うことができます。ドライバーの軸部にリングを通し、ゴム製ストッパーで固定します。取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます。
セーフティーツールランヤードエスコ翌日出荷
コード部材質はポリウレタン(外側)、ステンレス(芯)。フック部はニッケルメッキ鋼。反動力が低いため、長期間の使用に最適です。
全長(mm)480~1800質量(kg)取付工具:1コード径(Φmm)3最大開口(mm)大10・小8リング径(Φmm)24
130mm Dリング三重ループエスコ翌日出荷
三重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス寸法(mm)25×130リング内径(Φmm)16×26アズワン品番64-7984-70最大負荷能力(kg)約10リング線径(Φmm)5
130mm Dリング二重ループエスコ(1件のレビュー)当日出荷
二重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス寸法(mm)25×130質量(g)30リング内径(Φmm)16×26アズワン品番64-7984-69最大負荷能力(kg)約3リング線径(Φmm)5
セーフティループ用リストバンドエスコ当日出荷
着脱が簡単なマジックテープ式
仕様リング線径:厚み:5mm、幅5.5mm取付工具重量:3kg材質ナイロン寸法(mm)50×380質量(g)38リング内径(Φmm)14×26アズワン品番64-7984-67
400mm リングストラップベルト(スイベル式)エスコ翌日出荷
リングストラップはサイズ調整ができ、ストッパーで固定できます。
仕様取付工具重量:約3kg材質本体:ナイロン、リング:ステンレス幅(mm)25全長(mm)400線径(Φmm)5コード長さ(mm)280リング内径(Φmm)14×14.5アズワン品番64-7984-64
240mm リングストラップ(スイベル式)エスコ翌日出荷
スイベル機構が絡まりを防ぎストラップでしっかり取付できます
仕様取付工具重量:約3kg材質本体:ナイロン、リング:ステンレス幅(mm)25全長(mm)240線径(Φmm)5コード長さ(mm)130リング内径(Φmm)16×20アズワン品番64-7984-63
1500mm セーフティーツールランヤードエスコ翌日出荷
耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様取付工具重量:5kg材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼全長(mm)1500質量(g)93最大開口(mm)17アズワン品番64-7984-54
1000mm セーフティーツールランヤードエスコ翌日出荷
耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様取付工具重量:5kg材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼全長(mm)1000最大開口(mm)17アズワン品番64-7984-53
250mm セーフティーツールランヤードエスコ翌日出荷
耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様取付工具重量:5kg材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼全長(mm)250質量(g)72最大開口(mm)17アズワン品番64-7984-52
100-1700mm セーフティーツールランヤードエスコ翌日出荷
保持力と着脱性を兼ね備えた両端ダブルアクションカラビナ仕様
仕様取付工具重量:3kg材質芯:ステンレススチール、コード:ポリウレタン、カラビナフック:アルミニウム質量(g)143コード長さ(mm)100~1700コード径(Φmm)5最大開口(mm)12アズワン品番64-7984-51
140-2100mmリストバンド用セーフティループエスコ翌日出荷
コイルワイヤー構造のコンパクトなデザインで作業の邪魔にならず、ひっかかりを軽減します
仕様取付工具重量:3kg材質コード:ポリウレタン、フック:ニッケルメッキ鋼コード長さ(mm)140~2100コード径(Φmm)5口の開き(mm)16アズワン品番64-7984-50
300- 950mm セーフティーツールランヤードエスコ翌日出荷
着脱式ストラップ+スイベルフック付で着脱しやすいコンパクトモデル
仕様取付工具重量:1kg材質コード:ポリウレタン、カラビナフック:ABS全長(mm)300~950質量(g)16コード長さ(mm)170~860コード径(Φmm)3口の開き(mm)5.5アズワン品番64-7984-49
1600-3400mm 強力型セーフティーツールランヤードエスコ翌日出荷
耐久性の高い幅広ベルトと伸縮性に優れた蛇腹ベルトのハイブリッドタイプ
仕様カラビナフックサイズ:140×70mmカラビナフック線径:厚み11mm、幅15mm取付工具重量:20kg材質ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム全長(mm)1600~3400質量(g)346最大開口(mm)26アズワン品番64-7984-47
1900mm 超強力型セーフティーツールランヤードエスコ翌日出荷
最大38kgまでの大型工具や電動工具の落下防止具として使用できます
仕様カラビナフックサイズ:135×78mmカラビナフック線径:厚み:13.5mm、幅:21mm取付工具重量:38kg材質ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム全長(mm)1900質量(g)202最大開口(mm)23アズワン品番64-7984-46
1000-2100mm セーフティーツールランヤードエスコ翌日出荷
伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトと両端のスイベル式スナップにより、ドライバーやスパナなどの回転する作業工具でも絡まりません
仕様取付工具重量:5kg材質ベルト:ナイロン、フック:アルミニウム全長(mm)1000~2100質量(g)172最大開口(mm)17フック寸法(mm)41×23.5アズワン品番64-7984-45フック線径(Φmm)6
800-1300mm 強力型セーフティーツールランヤードエスコ翌日出荷
伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトと半自動ツイストロック構造のカラビナで強力に保持します
仕様カラビナフックサイズ:122×71mmカラビナフック線径:11mm取付工具重量:18kg材質ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム全長(mm)800~1300質量(g)174最大開口(mm)21アズワン品番64-7984-44
520-1600mm セーフティループ(黒)エスコ翌日出荷
仕様取付工具重量:5.0kg以内材質ウレタン色ブラックワイヤー径(Φmm)1.5コード長さ(mm)520~1600コード径(Φmm)6アズワン品番64-7984-39
430-1400mm セーフティループ(黒)エスコ翌日出荷
仕様取付工具重量:3.0kg以内材質ウレタン色ブラックワイヤー径(Φmm)1コード長さ(mm)430~1400コード径(Φmm)5アズワン品番64-7984-38
セーフティーループセット(6点)エスコ翌日出荷
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。
セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。
個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
セット内容EA983SL-151×1個、EA983SL-152×3個、EA638JG-61×2個材質EA983SL-151、-152:ポリエステル、EA638JG-61:アルミニウム寸法(mm)口の開き:23m、全長:80(スクリューロック付き)EA983SL-151:16×1000×10、EA983SL-152:20×270×10、EA638JG-61:63×30(内寸)質量(g)115型番005004TBKアズワン品番64-2296-29取付可能質量(kg)各1.5以下
270mm/1.5kg セーフティーリストループエスコ翌日出荷
コードを手首、ベルト、クライミング用装備などに直接固定できます。
仕様取付工具重量:1.5kg以下材質ポリエステル質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×270×10コード長さ(mm)270アズワン品番64-2296-28
1000-1500mm/1.5kg セーフティーループエスコ翌日出荷
手首、ベルト、クライミング用装備などにコードで直接固定できます
仕様取付工具重量:1.5kg以下材質ポリエステル質量(g)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1000×10コード長さ(mm)1000アズワン品番64-2296-27
250-1600mmセーフティループエスコ翌日出荷
用途小型のペンチ、ニッパー等の落下防止に色レッド材質ウレタン質量(kg)取付工具:0.3以内コード長さ(mm)250/1600mmコード径(Φmm)直径1.2
250-1600mmセーフティループエスコ翌日出荷
用途小型のペンチ、ニッパー等の落下防止に色ブルー材質ウレタン質量(kg)取付工具:0.3以内コード長さ(mm)250/1600mmコード径(Φmm)直径1.2
250-1600mmセーフティループエスコ翌日出荷
用途小型のペンチ、ニッパー等の落下防止に色ブラック材質ウレタン質量(kg)取付工具:0.3以内コード長さ(mm)250/1600mmコード径(Φmm)直径1.2
430-1700mm セーフティーループ(緑)エスコ当日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。
コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
色グリーンエスコ品番EA983SM-32A寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)質量(kg)【取付工具】1以内内径(Φmm)【ダブルリング】21外径(Φmm)【ダブルリング】25以内ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)430最大長(mm)1700
430-1700mm セーフティーループ(黒)エスコ当日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。
コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
色ブラックエスコ品番EA983SM-31A寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)質量(kg)【取付工具】1以内内径(Φmm)【ダブルリング】21外径(Φmm)【ダブルリング】25以内ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)430最大長(mm)1700
セフティーループ スリムエスコ当日出荷
高所作業での工具落下防止用安全ロープ
最大伸長は、1500mmと長く使用しやすくなっています。
堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用)ですので、復元力および寒さに強く、安全強度も抜群です。
取付可能質量(kg)(工具)0.8以内付属品工具接続ワイヤー材質(安全ロープ)堅牢な特許ループ仕上げ(直径0.75mmステンレスワイヤーロープとウレタン使用)、(工具接続ワイヤー)ナイロンコートワイヤーコード径(Φmm)1.7自然長(mm)370最大長(mm)1500
ツールストラップDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥2,418¥2,198