ツールストラップDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
高所作業での工具の落下を防止!
ビニール被覆のワイヤーは、防水、高強度、高伸縮で作業性抜群
色グリーン安全荷重(kg)1以下自然長(mm)460線径(Φmm)1(ワイヤー)コード径(Φmm)3最大長(mm)1700
ツールストラップ(伸縮ベルト)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
高所作業での工具の落下や、紛失を防止便利な二重環付布製で柔らかく、絡みにくい
使用方法ツールストラップの一方のフックに工具を取り付け、 もう一方のフックを墜落制止用器具のD環などにつなぎます。付属の二重環は、必要に応じてフックと工具をつなぐ際にお使いください。材質二重環:ステンレス、コード:ナイロン質量(g)90本体寸法(mm)1370×20×10耐荷重N(kgf)9.8(1)関連資料(3.8MB)材質(カラビナ)亜鉛合金
ツールストラップDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
高所作業での工具の落下や、紛失を防止便利な二重環付スチールワイヤー入で、柔軟性・伸縮性に優れる
使用方法ツールストラップの一方のフックに工具を取り付け、 もう一方のフックを墜落制止用器具のD環などにつなぎます。付属の二重環は、必要に応じてフックと工具をつなぐ際にお使いください。材質二重環:ステンレス、コード:ナイロン・鉄質量(g)64本体寸法(mm)1200×20×10耐荷重N(kgf)9.8(1)関連資料(3.8MB)材質(カラビナ)亜鉛合金
NWSツールストラップDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール用ストラップ
Gシリーズ(成形グリップ)に取付け可能
全長(mm)450質量(g)10ストラップ幅(mm)10