落下防止用コード :「動物」の検索結果

落下防止用コードとは、高所作業の際の工具類の落下や紛失防止に役立つグッズです。セーフティロープやセーフティコードなどとも呼ばれ、工具類と自身とをつなぎます。長さやコード径、芯径などはさまざまあり、材質もステンレスやケブラー、布製などがあるため、使用する工具類や作業環境により適切な商品を選びます。キーリールはワイヤを巻き取る機構がついているコンパクトな落下防止用コードです。モンキーレンチやメジャー、鍵など比較的小さな用具を取り付けるのに適しています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換が可能最大荷重(kg):1.5 質量(g):30 入数:3個アダプターループは、コード側を手首、ベルト、登攀用装備などに直接固定できます。 カラビナとセーフティロープとを組み合わせて、さまざまな固定バリエーションが可能。 ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換を可能にします。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。 フラットベルトを縫合したループ、縫い込みコードとコードストッパー付き。 固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。 最大荷重(kg)1.5 質量(g)30
1パック(3個)
4,798 税込5,278
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップセット
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。 落下から確実に保護し、重度の怪我、ツールの損傷または紛失を防ぐことができます。 セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。 個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。 ユーロ標準の穴のついた魅力的なセールスパッケージ。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。 最大荷重(kg)1.5 セット内容セーフティロープ(005001TBK)、アダプターループ(005002TBK)×3本、カラビナ(005003TBK)×2個
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップ
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。 ツールの落下を確実に防止。 長いセーフティロープにより、快適に作業できます。 セーフティロープは、手首、ベルト、登攀用装備などにコードで直接固定できます。 カラビナなしでも KNIPEX Tethered Toolsプライヤーへの接続が可能。 布製テープをシャーリングしたセーフティロープは、負荷がかかると約 1.5mまで伸びます。 一方の端部にはフラットベルトを縫合したループを取り付け、他方の端部にはコードストッパー付きコードを縫い込んでいます。 固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。 最大荷重(kg)1.5 質量(g)32
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

おすすめ人気ランキング