工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)57
本体質量(g)57
ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)1.5以下
工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)81
本体質量(g)81
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)3以下
耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
用途-
材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャスト
タイプストレート
機能アシストロープ、ロープ連結より戻し
取付け方法ナスカン
ワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)
ロックフリー式
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。