REX(レックス)[自動車用品]

REX(レックス)[自動車用品]のページです。REX(レックス)[自動車用品]は、オフィス家具/照明/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在70件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキブリーダーキャップ100個 REX(レックス)[自動車用品]ブレーキブリーダーキャップ100個REX(レックス)[自動車用品]
3,598税込3,958
1セット(100個)
当日出荷
入数(個)100
禁煙お願いステッカー10枚 REX(レックス)[自動車用品]禁煙お願いステッカー10枚REX(レックス)[自動車用品]
999税込1,099
1組(10枚)
当日出荷
寸法(mm)60×98
代車お願いステッカー10枚 REX(レックス)[自動車用品]代車お願いステッカー10枚REX(レックス)[自動車用品]
999税込1,099
1組(10枚)
当日出荷
寸法(mm)60×98
大容量パワーブースターX REX(レックス)[自動車用品]大容量パワーブースターXREX(レックス)[自動車用品]
38,980税込42,878
1台
当日出荷
12V/24V兼用
用途エンジンスターター、ジャンプスターター、ブースターパック寸法(mm)248×248×96質量(kg)2.3出力USB(A):5V1A/5V2.1A、USB(C):5V2A/9V2A/12V1.5A(QuickCharge2.0)、アクセサリソケット出力(V/A):12/10、ジャンプスタート出力(V):12/24電源(V)/電流(A)【スタート】12/1000、24/1000、【ピーク】12/2000、24/2000コード長さ(cm)黒40(クリップ含53)、赤47(クリップ含60)充電時間(時間)満:約10バッテリー容量(mAh)42000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(3.92MB)危険物の性状非水溶性
ブレーキブリーダーキャップ50個 REX(レックス)[自動車用品]ブレーキブリーダーキャップ50個REX(レックス)[自動車用品]
2,598税込2,858
1セット(50個)
当日出荷
入数(個)50
整備完成カード200枚 REX(レックス)[自動車用品]整備完成カード200枚REX(レックス)[自動車用品]
3,498税込3,848
1組(200枚)
当日出荷
材質紙(ミシン目入り)寸法(高さH×幅W)(mm)265×95
スロープ台10t(2個1セット) REX(レックス)[自動車用品]スロープ台10t(2個1セット)REX(レックス)[自動車用品]
49,980税込54,978
1セット(2個)
欠品中
材質ポリプロピレン・ポリエチレン質量(kg)18(2個)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1200×170耐荷重(t)10(2個)
タイヤスポンジ 3個 REX(レックス)[自動車用品]タイヤスポンジ 3個REX(レックス)[自動車用品]
1,698税込1,868
1箱(3個)
当日出荷
寸法(mm)Φ100×厚さ25
バキュームクリーナー30L REX(レックス)[自動車用品]バキュームクリーナー30LREX(レックス)[自動車用品]
15,780税込17,358
1台
5日以内出荷
質量(kg)約5.7(ホース・付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)30定格消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×660吸込仕事率(W)約200風量(m3/min)1.8電源コード(m)約3.5ホース長さ(m)約1.5騒音レベル(dB(A))約81吸水量(L)約21真空度(kPa)約17取扱説明書(1.72MB)
ドラム缶スタンド REX(レックス)[自動車用品]ドラム缶スタンドREX(レックス)[自動車用品]
38,980税込42,878
1個
欠品中
材質スチール耐荷重(kg)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)790×470×475ハンドル長さ(mm)910危険物の類別非危険物取扱説明書(0.84MB)
ターボパワーフォームガン REX(レックス)[自動車用品]ターボパワーフォームガンREX(レックス)[自動車用品]
7,898税込8,688
1個
当日出荷
材質本体/アルミ合金温度(℃)【液体】-5~60(凍っていないこと)タンク容量(mL)1000使用エアー圧力(MPa)0.3~1.5(推奨0.5)危険物の類別非危険物取扱説明書(0.56MB)
オイルステッカー200枚 REX(レックス)[自動車用品]オイルステッカー200枚REX(レックス)[自動車用品]
1,698税込1,868
1組(200枚)
当日出荷
材質ポリエステル寸法(高さH×幅W)(mm)30×50
艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック REX(レックス)[自動車用品]艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラックREX(レックス)[自動車用品]
599税込659
1本
5日以内出荷
ブラック寸法(幅Wmm×長さLm)100×1テープ厚さ(mm)0.5
ブースターパック12V REX(レックス)[自動車用品]ブースターパック12VREX(レックス)[自動車用品]
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
付属品充電用ACアダプター×1、アクセサリーソケット用コード×1
ステップドリルシャフトタイプ REX(レックス)[自動車用品]ステップドリルシャフトタイプREX(レックス)[自動車用品]
4,498税込4,948
1本
当日出荷
材質HSS幅(mm)ステップ:5サイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30
ステップドリルビットタイプ REX(レックス)[自動車用品]ステップドリルビットタイプREX(レックス)[自動車用品]
4,498税込4,948
1本
当日出荷
材質HSS幅(mm)ステップ:5(4~30)サイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30
タイヤレバーカバー 1本 REX(レックス)[自動車用品]タイヤレバーカバー 1本REX(レックス)[自動車用品]
2,898税込3,188
1本
当日出荷
材質ナイロン66寸法(mm)D340×W33.5×H14使用温度(℃)0~50
ステップドリルビットタイプ(3pcs) REX(レックス)[自動車用品]ステップドリルビットタイプ(3pcs)REX(レックス)[自動車用品]
5,798税込6,378
1セット(3本)
当日出荷
セット内容No.1:4/6/8/10/12mm ステップ幅:8.5mmNo.2:4/5/6/7/8/9/10/11/12mm ステップ幅:5.0mmNo.3:4/6/8/10/12/14/16/18/20mm ステップ幅:5.0mm材質HSS
艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア REX(レックス)[自動車用品]艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリアREX(レックス)[自動車用品]
599税込659
1本
5日以内出荷
クリア寸法(幅Wmm×長さLm)100×1テープ厚さ(mm)0.5
艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック REX(レックス)[自動車用品]艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラックREX(レックス)[自動車用品]
399税込439
1本
5日以内出荷
ブラック寸法(幅Wmm×長さLm)50×1テープ厚さ(mm)0.5
タイヤドーリー REX(レックス)[自動車用品]タイヤドーリーREX(レックス)[自動車用品]
5,498税込6,048
1個
欠品中
仕様積載:タイヤ4本まで材質PP耐荷重(kg)136本体質量(kg)約3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×110取扱説明書(0.9MB)
ステップドリルシャフトタイプ(3pcs) REX(レックス)[自動車用品]ステップドリルシャフトタイプ(3pcs)REX(レックス)[自動車用品]
5,298税込5,828
1セット(3本)
5日以内出荷
セット内容No.1:4/6/8/10/12mm ステップ幅:8.5mmNo.2:4/5/6/7/8/9/10/11/12mm ステップ幅:5.0mmNo.3:4/6/8/10/12/14/16/18/20mm ステップ幅:5.0mm材質HSS
タイヤレバーカバー 3本 REX(レックス)[自動車用品]タイヤレバーカバー 3本REX(レックス)[自動車用品]
6,498税込7,148
1セット(3本)
当日出荷
材質ナイロン66寸法(mm)D340×W33.5×H14使用温度(℃)0~50
トラック用レックスゲージ REX(レックス)[自動車用品]トラック用レックスゲージREX(レックス)[自動車用品]
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200ホース長さ(cm)65(チャック無)最小目盛(kPa)10取扱説明書(1.37MB)
オイルチェックカード名入れ無し(200枚入) REX(レックス)[自動車用品]オイルチェックカード名入れ無し(200枚入)REX(レックス)[自動車用品]
1,898税込2,088
1組(200枚)
5日以内出荷
材質寸法(横×縦)(mm)50×70
高圧洗浄機 REX(レックス)[自動車用品]高圧洗浄機REX(レックス)[自動車用品]
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
質量(kg)約5(ガン・ホース含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×230×390電源コード(m)5騒音値(dB)88吐出圧力(MPa)常用8/最大11高圧ホース(m)5吐出水量(L/min)常用5.5/最大6.5給水温度(℃)50以下取扱説明書(2.7MB)給水圧力(MPa)最大1.2
タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]タイヤラックカバーREX(レックス)[自動車用品]
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
用途RXC07-25タイヤラック用カバー
パンチ&フランジツール REX(レックス)[自動車用品]パンチ&フランジツールREX(レックス)[自動車用品]
16,980税込18,678
1台
欠品中
全長(mm)254質量(kg)1.3パンチ径(Φmm)5フランジ幅(mm)12フランジ能力(mm)1.4(鉄)
ストリッピングツール REX(レックス)[自動車用品]ストリッピングツールREX(レックス)[自動車用品]
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
全長(mm)217質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(L/min)85パッドサイズ(mm)88ねじサイズ5/16-24
USBはんだごて REX(レックス)[自動車用品]USBはんだごてREX(レックス)[自動車用品]
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
電子作業・電気修理・模型工作各種DIY作業のおすすめ。ホビー・各種作業に最適コンパクトなハンディタイプ便利なUSBによる電力供給秒速!15秒185℃ 最大480℃便利なコテ台付
ケーブル長(m)1.25能力8W 5V
ジャッキサポート2台セット REX(レックス)[自動車用品]ジャッキサポート2台セットREX(レックス)[自動車用品]
7,998税込8,798
1セット(2個)
5日以内出荷
材質ポリプロピレン質量(kg)1.7(1個)耐荷重(kg)1000 軸重/一対寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×80×200
レックスター REX(レックス)[自動車用品]レックスターREX(レックス)[自動車用品]
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
内容量(mL)420危険物の類別非危険物関連資料(0.17MB) (0.2MB)
ステアリングホルダー REX(レックス)[自動車用品]ステアリングホルダーREX(レックス)[自動車用品]
8,398税込9,238
1本
5日以内出荷
材質ステアリングプロテクター:シリコン、ロックエンド:ポリアミド幅(mm)フック:185高さ(mm)ステアリングホルダー430(ロックエンド装着時)材質(本体)STK400質量(g)665仕上ユニクロームメッキ直径(mm)ベース部:110(シート接触部)
レックスゲージ1200kPa REX(レックス)[自動車用品]レックスゲージ1200kPaREX(レックス)[自動車用品]
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200ホース長さ(cm)70(チャック込)最小目盛(kPa)10取扱説明書(1.37MB)
艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm クリア REX(レックス)[自動車用品]艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm クリアREX(レックス)[自動車用品]
399税込439
1本
5日以内出荷
クリア寸法(幅Wmm×長さLm)50×1テープ厚さ(mm)0.5
タイヤ位置シールステッカー100組 REX(レックス)[自動車用品]タイヤ位置シールステッカー100組REX(レックス)[自動車用品]
4,498税込4,948
1組(100枚)
当日出荷
夏用タイヤを冬用タイヤに履き替えた時、貼って保存しておくと位置がすぐに分かります。4枚1組
寸法(mm)43×50危険物の類別非危険物
オイルエレメント取り外しセット REX(レックス)[自動車用品]オイルエレメント取り外しセットREX(レックス)[自動車用品]
3,298税込3,628
1箱(2個)
5日以内出荷
容量(mL)【普通自動車用】240、【軽自動車用】180高さ(mm)138危険物の類別非危険物直径(mm)63~67
レックス ドームランタン REX(レックス)[自動車用品]レックス ドームランタンREX(レックス)[自動車用品]
2,298税込2,528
1個
当日出荷
アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使えます。
用途アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使える手のひらサイズのLEDランタン!コンパクトで可愛いミニランタンです。下置きでも吊るしても使え最大24時間点灯LED:(Highモード)150ルーメン・(Lowモード)60ルーメン点灯時間:Highモード約6時間・Lowモード約10時間・点滅モード約24時間電池:単4×3個(電池別売)防水規格:IPX4質量(g)98寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×76全光束(Lm)HIGHモード:150、LOWモード:60使用電池単4乾電池×3本(別売)防水保護等級IPX4照射距離(m)約15発光体LED12個電球の種類LED(白色)連続点灯時間(時間)HIGHモード:6、LOWモード:10、点滅モード:24
ミニアングルグラインダー REX(レックス)[自動車用品]ミニアングルグラインダーREX(レックス)[自動車用品]
12,980税込14,278
1台
欠品中
軸径(Φmm)コレット:3・6全長(mm)122質量(g)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)推奨:0.62
タイヤドーリー&カバーセット REX(レックス)[自動車用品]タイヤドーリー&カバーセットREX(レックス)[自動車用品]
6,798税込7,478
1組
12日以内出荷
仕様積載:【タイヤドーリー】タイヤ4本まで材質【タイヤドーリー】PP質量(kg)【タイヤ&ホイールカバー】0.24耐荷重(kg)【タイヤドーリー】136本体質量(kg)【タイヤドーリー】約3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タイヤドーリー】640×640×110カバー寸法(mm)【タイヤ&ホイールカバー】1170×760取扱説明書(1.55MB)