REX(レックス)[自動車用品]

REX(レックス)[自動車用品]のページです。REX(レックス)[自動車用品]は、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在141件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキブリーダーキャップ100個 REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーキャップ100個

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット(100個)
    当日出荷
    入数(個)100
  • 代車お願いステッカー10枚 REX(レックス)[自動車用品]

    代車お願いステッカー10枚

    REX(レックス)[自動車用品](2件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)60×98
  • 禁煙お願いステッカー10枚 REX(レックス)[自動車用品]

    禁煙お願いステッカー10枚

    REX(レックス)[自動車用品]
    999税込1,099
    1組(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)60×98
  • 大容量パワーブースターX REX(レックス)[自動車用品]

    大容量パワーブースターX

    REX(レックス)[自動車用品](1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    12V/24V兼用
    用途エンジンスターター、ジャンプスターター、ブースターパック寸法(mm)248×248×96質量(kg)2.3出力USB(A):5V1A/5V2.1A、USB(C):5V2A/9V2A/12V1.5A(QuickCharge2.0)、アクセサリソケット出力(V/A):12/10、ジャンプスタート出力(V):12/24電源(V)/電流(A)【スタート】12/1000、24/1000、【ピーク】12/2000、24/2000コード長さ(cm)黒40(クリップ含53)、赤47(クリップ含60)充電時間(時間)満:約10バッテリー容量(mAh)42000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ブレーキブリーダーキャップ50個 REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーキャップ50個

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,598税込2,858
    1セット(50個)
    当日出荷
    入数(個)50
  • 整備完成カード200枚 REX(レックス)[自動車用品]

    整備完成カード200枚

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,498税込3,848
    1組(200枚)
    当日出荷
    材質紙(ミシン目入り)寸法(高さH×幅W)(mm)265×95
  • タイヤスポンジ 3個 REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤスポンジ 3個

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,698税込1,868
    1箱(3個)
    当日出荷
    寸法(mm)Φ100×厚さ25
  • ターボパワーフォームガン REX(レックス)[自動車用品]

    ターボパワーフォームガン

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    材質本体/アルミ合金温度(℃)【液体】-5~60(凍っていないこと)タンク容量(mL)1000使用エアー圧力(MPa)0.3~1.5(推奨0.5)危険物の類別非危険物
  • バキュームクリーナー30L REX(レックス)[自動車用品]

    バキュームクリーナー30L

    REX(レックス)[自動車用品]
    15,780税込17,358
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)約5.7(ホース・付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)30定格消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×660吸込仕事率(W)約200風量(m3/min)1.8電源コード(m)約3.5ホース長さ(m)約1.5騒音レベル(dB(A))約81吸水量(L)約21真空度(kPa)約17
  • タイヤレバーカバー 1本 REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤレバーカバー 1本

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    材質ナイロン66寸法(mm)D340×W33.5×H14使用温度(℃)0~50
  • オイルステッカー200枚 REX(レックス)[自動車用品]

    オイルステッカー200枚

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,698税込1,868
    1組(200枚)
    当日出荷
    材質ポリエステル寸法(高さH×幅W)(mm)30×50
  • ドラム缶スタンド REX(レックス)[自動車用品]

    ドラム缶スタンド

    REX(レックス)[自動車用品]
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    材質スチール耐荷重(kg)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)790×470×475ハンドル長さ(mm)910適合容器ドラム缶危険物の類別非危険物
  • トラック用レックスゲージ REX(レックス)[自動車用品]

    トラック用レックスゲージ

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200ホース長さ(cm)65(チャック無)最小目盛(kPa)10
  • ブースターパック12V REX(レックス)[自動車用品]

    ブースターパック12V

    REX(レックス)[自動車用品]
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    付属品充電用ACアダプター×1、アクセサリーソケット用コード×1
  • ステップドリルビットタイプ REX(レックス)[自動車用品]

    ステップドリルビットタイプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    材質HSS幅(mm)ステップ:5(4~30)サイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30
  • ステップドリルビットタイプ(3pcs) REX(レックス)[自動車用品]

    ステップドリルビットタイプ(3pcs)

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,798税込6,378
    1セット(3本)
    当日出荷
    セット内容No.1:4/6/8/10/12mm ステップ幅:8.5mmNo.2:4/5/6/7/8/9/10/11/12mm ステップ幅:5.0mmNo.3:4/6/8/10/12/14/16/18/20mm ステップ幅:5.0mm材質HSS
  • 高圧洗浄機 REX(レックス)[自動車用品]

    高圧洗浄機

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)約5(ガン・ホース含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×230×390電源コード(m)5騒音値(dB)88吐出圧力(MPa)常用8/最大11高圧ホース(m)5吐出水量(L/min)常用5.5/最大6.5給水温度(℃)50以下給水圧力(MPa)最大1.2
  • タイヤレバーカバー 3本 REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤレバーカバー 3本

    REX(レックス)[自動車用品]
    6,498税込7,148
    1セット(3本)
    当日出荷
    材質ナイロン66寸法(mm)D340×W33.5×H14使用温度(℃)0~50
  • オイルエレメント取り外しセット REX(レックス)[自動車用品]

    オイルエレメント取り外しセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,298税込3,628
    1箱(2個)
    欠品中
    容量(mL)【普通自動車用】240、【軽自動車用】180高さ(mm)138危険物の類別非危険物直径(mm)63~67
  • パーツクリーン1kg REX(レックス)[自動車用品]

    パーツクリーン1kg

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,298税込1,428
    1袋(1kg)
    5日以内出荷
    容量(kg)1危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm クリア REX(レックス)[自動車用品]

    艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm クリア

    REX(レックス)[自動車用品]
    399税込439
    1本
    5日以内出荷
    クリア寸法(幅Wmm×長さLm)50×1テープ厚さ(mm)0.5
  • ストリッピングツール REX(レックス)[自動車用品]

    ストリッピングツール

    REX(レックス)[自動車用品]
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    全長(mm)217質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(L/min)85パッドサイズ(mm)88ねじサイズ5/16-24
  • 柄付タイヤスポンジ(柄3本 スポンジ6個付) REX(レックス)[自動車用品]

    柄付タイヤスポンジ(柄3本 スポンジ6個付)

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,498税込3,848
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容柄付x3本・スポンジx6個全長(mm)270寸法(縦×横×高さ)(mm)【スポンジ】85×140×25危険物の類別非危険物
  • レックスゲージ1200kPa REX(レックス)[自動車用品]

    レックスゲージ1200kPa

    REX(レックス)[自動車用品]
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200ホース長さ(cm)70(チャック込)最小目盛(kPa)10
  • 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック REX(レックス)[自動車用品]

    艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック

    REX(レックス)[自動車用品]
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ブラック寸法(幅Wmm×長さLm)100×1テープ厚さ(mm)0.5
  • レックス ドームランタン REX(レックス)[自動車用品]

    レックス ドームランタン

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使えます。
    用途アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使える手のひらサイズのLEDランタン!。コンパクトで可愛いミニランタンです。下置きでも吊るしても使え最大24時間点灯。LED:(Highモード)150ルーメン・(Lowモード)60ルーメン。点灯時間:Highモード約6時間・Lowモード約10時間・点滅モード約24時間。電池:単4×3個(電池別売)。防水規格:IPX4質量(g)98寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×76全光束(Lm)HIGHモード:150、LOWモード:60使用電池単4乾電池×3本(別売)防水保護等級IPX4照射距離(m)約15発光体LED12個電球の種類LED(白色)連続点灯時間(時間)HIGHモード:6、LOWモード:10、点滅モード:24エコロジー商品省エネ
  • ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター REX(レックス)[自動車用品]

    ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター

    REX(レックス)[自動車用品]
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    バッテリー上がり時のエンジン始動。急なバッテリー上がりも備えておけば、簡単に始動。トラブルを回避できます。発火しにくいリン酸鉄リチウム電池を採用。温度や衝撃に強く放電性も低いので、安全にご使用いただけます。64,000mAh乗用車から大型トラックまで幅広い車種でジャンプスタート可能。優れた耐久性長寿命。使用温度範囲-20℃~60℃で、極端な気温に左右されず、安心で使用できます。夜間の作業時や緊急停車時に役立つLEDライト。点灯・点滅・SOSモードの3パターン。安全機能。低電圧保護・バッテリー過熱保護・内部回路過熱保護。出力短絡保護・出力過電流保護・逆接続保護。自動電圧識別機能
    セット内容本体、充電コード、充電用アダプター質量(kg)3.6出力USB-A:5V/2.4A、アクセサリソケット:12V/10、ジャンプスタート:12V/1300、24V/2200温度(℃)使用可能:-20~60入力充電:USB-C PD65Wコード長さ(cm)赤 47/黒 60(コードのみ/クリップを含む長さ)充電時間(時間)約3.7バッテリー容量(mAh)64000(204.8Wh)サイズ(mm)250×212×145
  • タイヤドーリー&カバーセット REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤドーリー&カバーセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    6,798税込7,478
    1組
    12日以内出荷
    仕様積載:【タイヤドーリー】タイヤ4本まで材質【タイヤドーリー】PP質量(kg)【タイヤ&ホイールカバー】0.24耐荷重(kg)【タイヤドーリー】136本体質量(kg)【タイヤドーリー】約3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タイヤドーリー】640×640×110カバー寸法(mm)【タイヤ&ホイールカバー】1170×760
  • USBはんだごて REX(レックス)[自動車用品]

    USBはんだごて

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    電子作業・電気修理・模型工作各種DIY作業のおすすめ。ホビー・各種作業に最適。コンパクトなハンディタイプ。便利なUSBによる電力供給。秒速!15秒185℃ 最大480℃。便利なコテ台付
    ケーブル長(m)1.25能力8W 5V
  • タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤラックカバー

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    用途RXC07-25タイヤラック用カバー
  • レックスター3本 REX(レックス)[自動車用品]

    レックスター3本

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1セット(3本)
    5日以内出荷
    内容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア REX(レックス)[自動車用品]

    艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア

    REX(レックス)[自動車用品]
    599税込659
    1本
    5日以内出荷
    クリア寸法(幅Wmm×長さLm)100×1テープ厚さ(mm)0.5
  • フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]

    フロンガス検知器

    REX(レックス)[自動車用品]
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    3g/年以上の漏れを検知します。対応ガスはR12、R22、134aなど。LEDと音でガス漏れをお知らせします。
    用途自動車エアコンや冷凍・空調機器の冷媒ガス漏れを検知する専用テスター使用電源単3アルカリ電池×2本(別売)適合温度(℃)0~50アーム長さ(cm)30本体寸法(cm)17×6×3.8
  • リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]

    リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    13,980税込15,378
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    自動車リフトの車体受けゴムです。【適応機種】。・SP-2500。・ラムダリフトシリーズ(LAM)。・アルネオシリーズ(NNZ)。・各フレームアタッチ等
  • ミニオービルサンダー3インチ REX(レックス)[自動車用品]

    ミニオービルサンダー3インチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)108質量(g)700空気消費量(L/min)91騒音値(dB)84無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])15000オービットダイヤ(mm)4パッドサイズ(mm)75
  • タイヤ&ホイールカバー REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤ&ホイールカバー

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,898税込2,088
    1組
    5日以内出荷
    質量(kg)0.24カバー寸法(mm)1170×760
  • ステップドリルシャフトタイプ(3pcs) REX(レックス)[自動車用品]

    ステップドリルシャフトタイプ(3pcs)

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,298税込5,828
    1セット(3本)
    当日出荷
    セット内容No.1:4/6/8/10/12mm ステップ幅:8.5mmNo.2:4/5/6/7/8/9/10/11/12mm ステップ幅:5.0mmNo.3:4/6/8/10/12/14/16/18/20mm ステップ幅:5.0mm材質HSS
  • ステップドリルシャフトタイプ REX(レックス)[自動車用品]

    ステップドリルシャフトタイプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    材質HSS幅(mm)ステップ:5サイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30
  • スパイラルステップドリル(六角軸) REX(レックス)[自動車用品]

    スパイラルステップドリル(六角軸)

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材材質HSS
  • ジャッキサポート2台セット REX(レックス)[自動車用品]

    ジャッキサポート2台セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質ポリプロピレン質量(kg)1.7(1個)耐荷重(kg)1000 軸重/一対寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×80×200