絞り込み
ブランド
  • シェルルブリカンツ
  • モノタロウ(9)
  • MOTUL(50)
  • エクソンモービル(38)
  • カストロール(33)
  • LIQUI MOLY(32)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(24)
  • SUNOCO(21)
  • Gulf(18)
  • WAKO'S(ワコーズ)(18)
  • RESPO(17)
  • A.S.H(17)
  • ニッサン(16)
  • スピードマスター(15)
  • モリドライブ(14)
  • モリグリーン(14)
  • ニューテック(14)
  • 日本サン石油(14)
  • コスモ石油(13)
  • SEAHORSE(11)
SAE
  • 5W-30(1)
  • 10W-30(4)
  • 10W-40(1)
  • 15W-40(1)
  • 30(1)
内容量(L)
  • 20(4)
  • 200(6)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
  • 部分合成油(1)
  • 鉱物油(5)
API
  • CF(2)
  • CH-4(2)
  • CI-4(2)
  • CJ-4(1)
  • CK-4(1)
  • SN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェル リムラ R5 LE シェルルブリカンツシェル リムラ R5 LEシェルルブリカンツ
26,980税込29,678
1缶(20L)
3日以内出荷
APIのディーゼルエンジン油の最新規格であるCJ-4に適合し、優れた油膜保持性能を保つため、エンジンを摩耗から保護し、エンジン寿命の延長に貢献します。 シェルグループ独自の合成油を採用したことにより低温流動性が高く、特に寒冷地でのエンジン始動性の改善が期待できます。また、スス分散性に優れ、燃費悪化を防ぐので、省燃費効果が持続します。 エンジン油の交換距離の延長と、DPFのメンテナンス軽減によるランニングコスト低減が期待できます。
用途API CJ-4に適合し、最新のエンジンを搭載したトラック、バスから従来車まで使用可能です。 Volvo社の最新規格にも適合するので、Volvo社のすべての車両のエンジン油としてもお使いいただけます。APICJ-4、CI-4 Plus、CK-4,CH-4、SNL4.0容量(L)20引火点(℃)228流動点(℃)-32.5危険等級動粘度(mm2/s)80.4(40℃)、12.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数143SAE10W-30ベースオイル部分合成油ACEAE9、E7JASO規格DH-2密度(g/cm3 at15℃)0.861塩基価9.7mgKOH/g危険物の性状非水溶性
シェル リムラ D マルチ シェルルブリカンツシェル リムラ D マルチシェルルブリカンツ
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
マルチグレード油のディーゼルエンジンオイルです。 トラック・バス・建設機械はもちろんのこと、小型発電機・鉄道車両・小型船舶等の高速ディーゼルエンジンにもご使用いただけます。
流動点(℃)-25塩基価10.5(mgKOH/g)硫酸灰分(wt%)1.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
シェル リムラ R3 X シェルルブリカンツシェル リムラ R3 Xシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
APIのCH-4規格をクリアするエンジン保護性能により、エンジン寿命の延長が期待できます。また、優れた添加剤技術により、熱・酸化安定性に優れ、ピストンを清浄に保つため、過酷な運転条件でも高い信頼性を発揮します。 排ガス規制対策でエンジンに装着される、EGR(排気ガス循環装置)は、燃焼によるススや燃料中の硫黄に起因する硫酸が排気ガスとともにエンジン内に循環されるため、優れた酸中和性やススの分散性が要求されます。速やかに酸性物質を中和して腐食摩耗を防止し、高いスス分散性によりエンジン内部の摩耗や粘度上昇、スラッジ生成を防止します。 高負荷、高出力を要求される車両や建設機械のエンジンオイルとしてデザインされ、過酷な環境で使用されるエンジンを強力に保護します。建設機械、農業機械のエンジン油としても幅広く使用できます。 優れた清浄性と高い分散効果により、長期にわたりエンジン内部をクリーンに保ち、保守点検の軽減やメンテナンスコスト低減に寄与します。
用途トラックバスなど車両用のエンジン油としてだけでなく、建設機械、農業機械、船舶、ディーゼル発電といった産業用エンジンなど幅広い用途で性能を発揮します。APICH-44.0容量(L)20引火点(℃)216流動点(℃)-30.0危険等級動粘度(mm2/s)70.5(40℃)、11.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数148SAE10W-30ベースオイル鉱物油JASO規格DH-1密度(g/cm3 at15℃)0.878塩基価11.8mgKOH/g危険物の性状非水溶性
シェル リムラ R6 LM シェルルブリカンツシェル リムラ R6 LMシェルルブリカンツ(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1缶(20L)
3日以内出荷
オイル中に混入するススを効果的に分散し、動弁系摩耗を防止します。さらに、シェルグループ独自の合成油の使用により、油膜を強固に保ち、エンジン寿命の延長に貢献します。 シェルグループ独自の合成油と、先進の添加剤技術により、優れた熱・酸化安定性、清浄性を有する、極めて長寿命なディーゼルエンジン油です。さらに粘度指数が高く低温時の流動性に優れ、且つ蒸発しにくいため、オイル消費の低減が期待できます。 優れた清浄性と高い分散効果により、長期にわたりエンジン内部をクリーンに保ち、保守点検の軽減やメンテナンスコストの低減に寄与します。また、排ガス後処理装置に悪影響を与える、硫酸灰分・リン分・硫黄分を低減し、DPFの目詰まりを抑え、背圧の上昇を最小限にすることで、DPFのメンテナンス間隔を延長し、燃費の悪化を抑制することが可能です。
用途日米欧のエンジンオイル規格をクリアしており、最新のエンジンを搭載したトラック、バスから従来車まで幅広くお使いいただけます。APICI-43.0容量(L)20引火点(℃)238流動点(℃)-35.0危険等級動粘度(mm2/s)90.3(40℃)、14.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数162SAE10W-40ベースオイル合成油ACEAE7、E6JASO規格DH-2密度(g/cm3 at15℃)0.851塩基価10.6mgKOH/g危険物の性状非水溶性
ヒリックスHX3 シェルルブリカンツヒリックスHX3シェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
シェル ヒリックス HX5 AJ は高度精製基油にディーゼルエンジンオイルに必要な添加剤を配合した乗用車用ディーゼルエンジンオイルです。米国石油協会規格API CF 相当のディーゼルエンジンオイルで、優れた清浄性、耐摩耗性能を有します。
危険物の類別非危険物
シェル ヒリックス HX3 AJ 10W-30 シェルルブリカンツシェル ヒリックス HX3 AJ 10W-30シェルルブリカンツ
169,800税込186,780
1缶(200L)
10日以内出荷
ガソリン車全般へのご使用に適した品質とコストのバランスを重視したガソリンエンジンオイルです。
容量(L)200引火点(℃)234(開放式)流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)40℃:61.8、100℃:10危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数147密度(g/cm3 at15℃)0.862色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
シェル ヒリックス HX5 AJ 5W-30 シェルルブリカンツシェル ヒリックス HX5 AJ 5W-30シェルルブリカンツ
189,800税込208,780
1缶(200L)
10日以内出荷
高度精製技術によるベースオイルと、最先端の添加剤配合技術による省燃費エンジンオイルです。●省燃費性能を持ちながら優れた清浄性、耐摩耗性能を実現します。
容量(L)200引火点(℃)234(開放式)流動点(℃)-35危険等級動粘度(mm2/s)40℃:54、100℃:9.9危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数171密度(g/cm3 at15℃)0.856色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
リムラ R3 L Extra シェルルブリカンツリムラ R3 L Extraシェルルブリカンツ
119,800税込131,780
1缶(200L)
7日以内出荷
優れた耐摩耗性能により過酷な運転状況でも、エンジンを保護します。 フィルターの目詰まりの原因となる灰分と、触媒性能を損なう懸念のある硫黄分やリン分を低減した、JASO DH-2登録油です。DPFの目詰まりを抑制し、排圧の上昇を最小限にすることで、DPFのメンテナンス間隔の延長と、燃費悪化の抑制が期待できます。
用途最新の排ガス規制対応車から従来車まで使用可能。適合範囲エンジンL2.5引火点(℃)236流動点(℃)-30.0危険等級動粘度(mm2/s)67.0(40℃)、10.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数144密度(g/cm3 at15℃)0.865危険物の性状非水溶性
リムラ D シェルルブリカンツリムラ Dシェルルブリカンツ(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1缶(200L)
7日以内出荷
過酷な運転条件でもリングまわりや溝をクリーンに保ち、リング固着を防止します。 低温でも優れた清浄分散性を有し、エンジン内をきれいに保ち、スラッジを分散します。 優れた耐摩耗性を有しており、摩耗が原因となるエンジントラブルを防止します。 酸性物質を速やかに中和し、酸により腐食摩耗を防止します。
適合範囲エンジンL3.5引火点(℃)248流動点(℃)-15.0危険等級動粘度(mm2/s)98.5(40℃)、11.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数99APICF密度(g/cm3 at15℃)0.892危険物の性状非水溶性
ロテラWスーパー 5W-30 SN/CF シェルルブリカンツロテラWスーパー 5W-30 SN/CFシェルルブリカンツ
169,800税込186,780
1缶(200L)
翌々日出荷
SAE5W-30APISN/CF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル