絞り込み
ブランド
  • TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
  • モノタロウ(9)
  • MOTUL(49)
  • エクソンモービル(38)
  • LIQUI MOLY(34)
  • カストロール(33)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(24)
  • SUNOCO(21)
  • Gulf(18)
  • WAKO'S(ワコーズ)(18)
  • RESPO(17)
  • A.S.H(17)
  • ニッサン(16)
  • スピードマスター(15)
  • モリドライブ(14)
  • モリグリーン(14)
  • ニューテック(14)
  • 日本サン石油(14)
  • コスモ石油(13)
  • SEAHORSE(11)
  • シェルルブリカンツ(10)
SAE
  • 0W-40(1)
  • 5W-50(1)
  • 10W-40(1)
  • 15W-50(1)
内容量(L)
  • 20(4)
ベースオイル
  • 部分合成油(1)
API
  • CF(4)
  • SM(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Greddy F2 TRUST(トラスト)[測定・測量用品]Greddy F2TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
34,980税込38,478
1缶(20L)
11日以内出荷
ベースオイルに耐熱性・潤滑性に優れたエステルとPAOを組み合わせた「GReddy Dual Synthetic Formulation」を採用。金属表面に吸着し、強固な油膜を形成するエステルベースの特性をフルに活かした高温油膜特性により燃焼室内の気密性を保持。高いせん断安定性により極限領域にお ける抜群の油圧安定性を発揮します。
SAE15W-50APISM/CF容量(L)20引火点(℃)262流動点(℃)-47.5以下危険等級動粘度(mm2/s)141.1(40℃)、19.89(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数162危険物の性状非水溶性
Greddy F2 TRUST(トラスト)[測定・測量用品]Greddy F2TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
38,980税込42,878
1缶(20L)
6日以内出荷
ハイパワー・高回転型NA車での油圧安定性と、粘性抵抗低減の徹底追及による鋭いレスポンス、パワーロスの抑制をコンセプトに開発。耐熱性・潤滑性に優れたエステルとPAOを組み合わせた「GReddy Dual Synthetic Formulation」を採用し、ハイレベルな高温油膜特性と低温流動性により超低温域から高回転を多用する過酷な高温域まで卓越した潤滑・保護性能を発揮します。さらに、優れたせん断安定性により抜群の油圧安定性を実現。油圧で作動する可変バルブタイミング機構搭載車での極限領域においても、エンジンの持つ本来の性能をフルに引き出します。
SAE0W-40APISM/CF容量(L)20引火点(℃)228流動点(℃)-47.5以下危険等級動粘度(mm2/s)66.7(40℃)、13.32(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数206危険物の性状非水溶性
Greddy F2 TRUST(トラスト)[測定・測量用品]Greddy F2TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
38,980税込42,878
1缶(20L)
4日以内出荷
ハードチューニングエンジンにおける高温・高負荷時にも強固な油膜を保持する高温油膜特性と、優れた低温流動性を高次元で両立したワイドレンジ設計のモータースポーツオイルです。基油に耐熱性・潤滑性に優れたエステルとPAOを組み合わせた「GReddy Dual Synthetic Formulation」を採用、せん断安定性に優れる高機能VIIを極少量配合する処方により、ハイブーストターボ車・高回転NA車での極限領域における優れた油圧安定性を実現し、超低温域からサーキット走行などの過酷な高温域まで、常に卓越した潤滑・保護性能を発揮します。
SAE5W-50APISM/CF容量(L)20引火点(℃)236流動点(℃)-42.5以下危険等級動粘度(mm2/s)117.2(40℃)、18.50(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数177危険物の性状非水溶性
Greddy F3 TRUST(トラスト)[測定・測量用品]Greddy F3TRUST(トラスト)[測定・測量用品](1件のレビュー)
22,980税込25,278
1缶(20L)
4日以内出荷
ハイパワーターボ&NA車での高温・高負荷時にも、強力な油膜を形成する高温油膜特性と、優れた油圧安定性で熱ダレを抑制。高性能エンジンを効果的に潤滑・保護し、本来の性能をフルに引き出す高性能モータースポーツオイルです。 ベースオイルをシンセティックベースへアップグレードした「GReddy Synthetic Composite Formulation」により、高温特性・低温流動性を大幅に向上させることに成功。始動直後から高温域まで、全温度領域において安定した油膜をエンジン内部に形成します。
SAE10W-40APISM/CF容量(L)20引火点(℃)226流動点(℃)-37.5以下危険等級動粘度(mm2/s)90.7(40℃)、14.09(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数168ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル