絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • JTC(50)
  • KTC(48)
  • WOLF'S HEAD(11)
  • ヤマダコーポレーション(7)
  • MTO(7)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • オカツネ(3)
  • ザーレン(2)
  • KOTO(2)
  • 日平機器(1)
  • カシムラ(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • 新日石トレーディング(1)
  • 永興電機工業(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
タンク容量(L)
  • 0.25(2)
  • 9.5(1)
  • 30(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルチェンジャー(手動式)用ナイロンホース エスコオイルチェンジャー(手動式)用ナイロンホースエスコ
470税込517
1本
翌日出荷
EA991CR-7用替えホース。
材質ナイロンホース長さ(m)1危険物の類別非危険物
オイルチェンジャー(手動式)用シリコンホース エスコオイルチェンジャー(手動式)用シリコンホースエスコ
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
EA991CR-7用替えホース。
材質シリコン寸法(mm×m)4×1.5危険物の類別非危険物
オイルキャッチボトル 250mL エスコオイルキャッチボトル 250mLエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン質量(g)29容量(L)0.25耐熱温度(℃)120アズワン品番64-7880-67危険物の類別非危険物
6.5L オイルチェンジャー エスコ6.5L オイルチェンジャーエスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
オイルチェンジャー (エアー・手動兼用) エスコオイルチェンジャー (エアー・手動兼用)エスコ
32,100税込35,310
1台
翌日出荷
プラグ付き。ノイズリデューサー付き。負圧を開放する減圧バルブ付き。エアー、手動の両方で使えるオイルポンプ。空圧吸入なので、火花が発生しません。適用:エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、水などに。
付属品1.5mシリコンホース×1本(Φ4×8mm)、1mナイロンホース×3本(Φ7.8×9.8mm、Φ5.3×6.7mm、Φ3.5×4.5mm)質量(kg)3.75容量(L)9.5温度範囲(℃)【液体】1~95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×585空気消費量(L/min)57使用空気圧力(MPa)0.28~1.17危険物の類別非危険物使用コンプレッサ3HP (2.2kw)
オイルリフトドレイン エスコオイルリフトドレインエスコ
62,600税込68,860
1組
8日以内出荷
熱いエンジンオイルもOK。ロックリングで素早く高さの調整ができます。構成部品:タンク×1、じょうご×1、チューブ(1-7/8”)×1、チューブ(2”)×1、キャスター×4、クランプネジセット×1、キャスター用ネジ×16、じょうごとめねじ×1、キャップ×1、ロックリング×1。
付属品自在キャスター(Φ60mm、幅20mm)高さ(mm)927~1880径(Φmm)【ジョーゴ】380タンク容量(L)30危険物の類別非危険物
フィルターオイルキャッチャー 250mL エスコフィルターオイルキャッチャー 250mLエスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。TCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。250mlの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。レンチで緩めた後、そのまま手を汚さずに取り外せるため、手洗いや手袋の着脱の必要がなく、作業が大幅にはかどります。多段カップ形状で、下向きオイルフィルタ主要4サイズ(外径63mm、64mm、67mm、76mm)に対応。下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
材質ポリプロピレン全長(mm)178質量(g)64容量(L)0.25全幅(mm)ボトル部:62/カップ部:90寸法(Φ×mm)【ボトル】62×178耐熱温度(℃)ボトル部:120、カップ部:140アズワン品番64-7880-66危険物の類別非危険物
[EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付) エスコ[EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付)エスコ
700税込770
1本
当日出荷
3段アダプター付 スティールワイヤー付
仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ6mm●ホース全長:1160mm(実寸法)アズワン品番64-7988-86危険物の類別非危険物
[EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付) エスコ[EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付)エスコ
815税込897
1本
当日出荷
アダプター付
仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ10mm●ホース全長:1120mm(実寸法)アズワン品番64-7988-85危険物の類別非危険物
[EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付) エスコ[EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付)エスコ
2,300税込2,530
1本
翌日出荷
アズワン品番64-7988-87危険物の類別非危険物
[EA992DB-15用]替キャスター エスコ[EA992DB-15用]替キャスターエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2299-08危険物の類別非危険物
20L オイルリフトドレン エスコ20L オイルリフトドレンエスコ
48,300税込53,130
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
角形オイルドレンパッド エスコ角形オイルドレンパッドエスコ
7,220税込7,942
1枚
翌日出荷
ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維厚さ(mm)25サイズ(mm)558×558危険物の類別非危険物

オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります

オイルチェンジャー/オイルドレン