絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(4)
  • JTC(50)
  • KTC(48)
  • エスコ(13)
  • WOLF'S HEAD(11)
  • ヤマダコーポレーション(7)
  • MTO(7)
  • オカツネ(3)
  • ザーレン(2)
  • KOTO(2)
  • 日平機器(1)
  • カシムラ(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • 新日石トレーディング(1)
  • 永興電機工業(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
タンク容量(L)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルチェンジャー(ハンド・エア) SIGNET(シグネット)オイルチェンジャー(ハンド・エア)SIGNET(シグネット)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。容量(L)(吸込)9.5タンク容量(L)10付属品サクションホース1本(1500mm)A.吸い込みメインパイプワイヤーパイプ: Φ3/8"1500mm+PVCパイプ: Φ3/8" ×厚1.5 t ×150mmB.サクションチューブ3本(耐熱120度)Φ内4.5×Φ外7×900mm(黒ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×760mm(青ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×750mm (白ナイロンパイプ)C.エアー接続プラグ:1/4カプラ20PMタイプ材質PP質量(kg)4.8外形寸法(mm)外箱:270×255×645本体寸法(mm)300×230×635使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60関連部品サクションホース(ホース+PVCパイプ):品番4695803、サクションチューブ(透明):品番4695801、サクションチューブ(白ナイロン):品番4695802、サクションチューブ(青ハード):品番4695804、サクションチューブ(黒ハード):品番4695805、エアー接続プラグ:SIGNET 品番 Y22-PM/20PM 相当危険物の類別非危険物
オイルチェンジャー (ハンド・エア) SIGNET(シグネット)オイルチェンジャー (ハンド・エア)SIGNET(シグネット)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
手動のポンピングとエアーのどちらでも使用できるので作業場所を選びません。タンクを逆さにしてもスムーズにオイルが排出されます。
用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に最適セット内容サクションホース×1本(長さ1500mm・内径9mm×外径15mm)サクションチューブ×2本(ナイロン/長さ1055mm・内径4mm×外径6mm、PVC/長さ400mm・内径6.3×外径10mm)寸法(mm)外箱:226×224×610質量(kg)2.73材質(本体)PP容量(L)吸込」7.5タンク容量(L)8使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)95本体サイズ(mm)220×220×600危険物の類別非危険物
オイルチェンジャー(46958)用サクションホース、PVCパイプ SIGNET(シグネット)オイルチェンジャー(46958)用サクションホース、PVCパイプSIGNET(シグネット)
3,498税込3,848
1本
欠品中
SIGNETオイルチェンジャー(46958)用のサクションホース、パイプになります。
用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。質量(kg)4.8材質(本体)PP備考ホース径:3/8インチ、ホース長さ:1500mm、パイプ径:3/8インチ、PVCパイプ長さ:150mmタンク容量(L)10(吸込容量:9.5)本体寸法(mm)ホース径:3/8インチ、ホース長さ:1500mm、パイプ径:3/8インチ、PVCパイプ長さ:150mm使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物
オイルチェンジャー(46958)用 ホース ・チューブ SIGNET(シグネット)オイルチェンジャー(46958)用 ホース ・チューブSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1本
翌日出荷
ホースの根本に、本体装着用のプラグ(茶色)がついています。
用途メーカー品番:46958 オイルチェンジャー用危険物の類別非危険物

オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります

オイルチェンジャー/オイルドレン