絞り込み
ブランド
  • LIQUI MOLY
  • Noxudol(ノックスドール)(8)
  • WAKO'S(ワコーズ)(8)
  • PITWORK(日産)(8)
  • DJ(ドライブジョイ)(6)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
  • WURTH(ウルト)(5)
  • スリーボンド(4)
  • ENDOX(エンドックス)(4)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • 日本バーズ(2)
  • ヤシマ化学(2)
  • クール・テック(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • SOFT99(1)
  • 日本磨料工業(1)
  • REDEX(武蔵ホルト)(1)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
  • PERMATEX(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチスプレープラス7 LIQUI MOLYマルチスプレープラス7LIQUI MOLY
1,498税込1,648
1本(300mL)ほか
5日以内出荷
高性能防錆浸透潤滑剤。電気系統の酸化防止や防錆だけでなく、錆びたネジの取り外しや可動部の潤滑、きしみ音の改善など、幅広い用途で使用できるスプレー防錆潤滑剤です。オートバイ、自転車、ボート、ガーデニング、ホビーなど、あらゆるところでご使用できます。水分を素早く置換し、濡れたモーターでさえも動かします電気システム全体を保護し、表面電流の除去とショートを防止頑固に錆び付いたねじを緩める可動部分をスムーズに維持する防錆・防腐性能きしみ音の防止ゴム、プラスチック、塗料、金属、木材部分に影響を与えず使用可能
用途潤滑スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
LM40 LIQUI MOLYLM40LIQUI MOLY
1,498税込1,648
1本(200mL)
5日以内出荷
潤滑や洗浄、ネジ緩めや保護性能に秀でており、優れた浸透特性により奥まった部分まで潤滑します。腐食防止特性や防錆特性、水置換特性、優れた潤滑特性を備えた活性剤の組み合わせにより接点の導電性を向上させ、汚れや頑固な油、グリースの残留物を取り除きます。ロングノズル付き、シリコンフリーのマルチ防錆浸透潤滑スプレー。自動車はもちろん、家屋やガレージ、趣味や工業用など多目的に使用が可能な潤滑剤。ノズルを折り畳んだ状態でワイド、ノズルを出してストレートにスプレーできます。逆さ吹きも可能です。
用途潤滑スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
セラミックラストソルベント フリーズショック LIQUI MOLYセラミックラストソルベント フリーズショックLIQUI MOLY
1本(300mL)
欠品中
セラミック粒子入り冷却タイプの浸透潤滑剤。高い浸透力に加え、セラミック粒子の高い潤滑性と急速冷却・凍結による金属収縮により錆などで固着した部分を溶解して緩める、最新ハイテク超高浸透潤滑剤。ねじ、ボルト、ピン、その他可動部品の焼き付きや錆びて腐食した金属部品に有効です。プラスチック、塗料、金属に悪影響を与えません。頑固に固着したネジに、フリーズショック(急速冷却・凍結)による錆の収縮と液剤による錆溶解で素早く浸透 マイクロセラミック粒子の低摩擦により優れた潤滑 腐食の蓄積を防止・保護 整備工場、自動車、バイクだけでなく、あらゆる家庭用および趣味用機器など、幅広い用途に使用可能
用途ハイテク冷却浸透潤滑スプレー使用方法施工箇所に直接スプレーしてください。必要に応じてブラッシングやふき取りをして下さい。固着したボルトやナットを緩める場合は本品を多めにスプレーし、少しづつ動かして固着を緩和させます。固着、腐食の程度に応じてこのプロセスを繰り返すことをお薦めします。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性

防錆/潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります

防錆潤滑剤