2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼板の合せ目への浸透性に優れ、高い防錆効果があります。低臭タイプで160℃までの耐熱性もあります。 160℃まで耐える高耐熱性。低溶剤臭で扱いやすい!内部防錆・下回りの両方に使える。 優れた防錆性・防湿効果を発揮します。
用途自動車のドア、ボンネット、クロスメンバーの中空部、フェンダー内部の防錆に 仕様硬化後の耐性:水・塩水・オイル・酸性(強酸除く)、塩水噴霧試験:1000時間(100μmフラット) 付属品ロングノズル タイプエアゾール缶 ノズル長(mm)505 耐熱温度(℃)-25~160 密度(g/cm3)0.85(20℃) 指触乾燥時間(分)約105/100μm硬化時(20℃/65%) 固形分(DIN53216)120℃/3時間/47% 粘度(Pa・s)30(20℃) 危険等級 乾燥時間(時間)約5/100μm硬化時(20℃/65%) 塗膜厚(μm)(推奨)100 浸透性40mm(ベアメタル隙間100μm) 色調乳白色半透明(硬化後) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.255L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ENDOX(エンドックス)インナープロテクション
鋼板の合せ目への浸透性に優れ、高い防錆効果があります。低臭タイプで160℃までの耐熱性もあります。 160℃まで耐える高耐熱性。低溶剤臭で扱いやすい!内部防錆・下回りの両方に使える。 優れた防錆性・防湿効果を発揮します。
用途自動車のドア、ボンネット、クロスメンバーの中空部、フェンダー内部の防錆に 仕様硬化後の耐性:水・塩水・オイル・酸性(強酸除く)、塩水噴霧試験:1000時間(100μmフラット) 付属品放射線状ノズル長・サイド噴射ノズル・L型ノズル タイプスチール缶 ノズル長(mm)放射線状ノズル長:1530、サイド噴射ノズル:1540、L型ノズル:1660 耐熱温度(℃)-25~160 密度(g/cm3)0.85(20℃) 指触乾燥時間(分)約105/100μm硬化時(20℃/65%) 固形分(DIN53216)120℃/3時間/47% 粘度(Pa・s)30(20℃) 危険等級 乾燥時間(時間)約5/100μm硬化時(20℃/65%) 塗膜厚(μm)(推奨)100 浸透性40mm(ベアメタル隙間100μm) 色調乳白色半透明(硬化後) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
9,998 税込10,998
10日以内出荷

『防錆/潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります