絞り込み
ブランド
  • カストロール
  • モノタロウ(1)
  • MOTUL(12)
  • コスモ石油(11)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(9)
  • エクソンモービル(9)
  • WAKO'S(ワコーズ)(8)
  • LIQUI MOLY(7)
  • スピードマスター(6)
  • シェルルブリカンツ(5)
  • 日本サン石油(5)
  • RESPO(4)
  • 出光興産(3)
  • Gulf(3)
  • RED LINE(3)
  • A.S.H(3)
  • ニッサン(3)
  • BILLION(3)
  • ゼロスポーツ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
SAE
  • 75W-90(2)
  • 75W-140(1)
  • 80W-90(1)
API
  • GL-3(1)
  • GL-4(3)
  • GL-5(3)
内容量(L)
  • 1(4)
  • 20(4)
ベースオイル
  • 化学合成油(3)
  • 部分合成油(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月18日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRANSMAX MANUAL 80W-90 カストロールTRANSMAX MANUAL 80W-90カストロール(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
APIGL-4/GL-5SAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TRANSMAX MANUAL 75W-90 カストロールTRANSMAX MANUAL 75W-90カストロール(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
ベースオイル部分合成油APIGL-3.GL-4SAE75W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Syntrax リミテッドスリップ 75W-140 GL5 カストロールSyntrax リミテッドスリップ 75W-140 GL5カストロール
3,998税込4,398
1缶(1L)
6日以内出荷
過酷な状況にも対応するLSD搭載車用ディファレンシャルオイル 優れた低温流動性能により走行開始直後よりデフを摩擦から守ります。 卓越したせん断安定性能と耐熱性能によりオイルの寿命を延ばします。 LSD搭載の競技車両にも対応した全合成高性能ギヤーオイルです。
用途LSD搭載ディファレンシャルギヤー用SAE75W-140容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
Syntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+ カストロールSyntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+カストロール(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用高性能オイル 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
用途マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用APIGL-4+ベースオイル全合成油
TRANSMAX limited LL 75W-140 カストロールTRANSMAX limited LL 75W-140カストロール
49,980税込54,978
1缶(20L)
4日以内出荷
過酷な状況にも対応するLSD搭載車用ディファレンシャルオイル 優れた低温流動性能により走行開始直後よりデフを摩擦から守ります。 卓越したせん断安定性能と耐熱性能によりオイルの寿命を延ばします。 LSD搭載の競技車両にも対応した全合成高性能ギヤーオイルです
用途LSD搭載ディファレンシャルギヤー用容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5ベースオイル全合成油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ギアオイル