2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱、耐水性に優れたリチウム系はん用グリースで、特に低温下において優れた潤滑性能を発揮します。 リチウム石けんを増ちょう剤とし、低粘度の高度精製鉱油を基油として、酸化防止剤及び防錆剤を添加しています。 '-40℃までの低温で使用出来ます。動力損失が望ましくない個所にも使用されます。 非常に高速で運転されるころがり軸受や、軽荷重および中荷重の平軸受にも使用されます。
混和ちょう度243 増ちょう剤リチウム タイプ鉱油 使用温度範囲(℃)-40~130 滴点(℃)187 外観なめらか・褐色 動粘度(mm2/s)100℃:6.3、40℃:40 危険物の類別非危険物 離油度(wt%)100℃×24h:1.8 蒸発量(wt%)99℃×22h:0.3
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

シェルルブリカンツシェル ガダス S3 T220 2
高度に精製した高品質の鉱油をベースに、特殊ウレアを増ちょう剤とするグリースです。 厳選された極圧剤を含む各種添加剤を配合した高級極圧グリースで、高温高荷重で使用されるころがり軸受、すべり軸受等だけでなく、圧延のロールネック軸受や、熱間圧延等の水混入の恐れがある軸受等厳しい潤滑条件下で優れた性能を示します。 ギヤードモーター等の減速機では、機械の寿命延長、低騒音化がはかれます。
混和ちょう度270 ちょう度【NLGI】2 増ちょう剤ウレア タイプ鉱油 使用温度範囲(℃)-20~180 滴点(℃)265 外観淡黄色 動粘度(mm2/s)40℃:220 危険物の類別非危険物 離油度(wt%)100℃×24h:0.6 蒸発量(wt%)99℃×22h:0.3
1箱(250g×10本)
68,980 税込75,878
5日以内出荷

『自動車用グリース』には他にこんなカテゴリがあります