汎用グリース :「低温グリス」の検索結果
関連キーワード
「ちょう度」から絞り込む
2号(265~295)(1)
フルシンセティックベースPTFE(フッ素樹脂)を配合したリチウムコンプレックスグリースです。
極低温から高温まで、長期にわたって安定した性能を発揮します。
用途極低温・高温部位、高荷重部位。
増ちょう剤リチウムコンプレックス
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別非危険物
1本(370g)
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
リチウムコンプレックス 耐熱・極圧多目的グリース
機械的安定性・耐熱性・潤滑性に優れ、低温から高温まで常に安定した潤滑が行える最高級多目的ベアリンググリースです。
ちょう度2号
増ちょう剤リチウムコンプレックス
使用温度範囲(℃)-25~200
容量(g)400
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
『自動車用グリース』には他にこんなカテゴリがあります
- 汎用グリース
- ブレーキ用グリース
- 等速ジョイント用グリス
- クラッチグリース
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。