絞り込み
凍結温度(℃)
  • -30
  • 0(1)
  • -3(1)
  • -5(1)
  • -6(2)
  • -20(4)
  • -35(2)
  • -40(6)
  • -60(3)
ブランド
  • ジョイフル(5)
  • 武蔵ホルト(2)
  • シュアラスター(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼロウォッシャー 超純水クリアータイプ シュアラスターゼロウォッシャー 超純水クリアータイプシュアラスター(7件のレビュー)
859税込945
1本(2000mL)
当日出荷
逆浸透膜ろ過した「超純水」を使用!不純物をほとんど含まない水質グレード「A3」相当の精製水を使用。ウォッシャー使用時に液あとが残らず、クリアーなフロントガラスを維持。洗浄剤(界面活性剤)不使用! 跡残りしない「特殊気化性清浄成分」がすばやく汚れを除去します。ワイパーやゴム、塗装にも優しい成分です。-30℃まで不凍、オールシーズンに対応。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液凍結温度(℃)-30液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
超純水ウォッシャー ジョイフル超純水ウォッシャージョイフル(5件のレビュー)
499税込549
1パック(2L)
当日出荷
極めて純度の高い純水を使用したウォッシャー液。無色透明な為、噴射ノズル付近に付くあと残りを抑制します。環境にやさしいエコパックタイプ。
凍結温度(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量800mL危険物の性状水溶性
ウインドウォッシャー液 -30℃用 ジョイフルウインドウォッシャー液 -30℃用ジョイフル(7件のレビュー)
569税込626
1本(2L)ほか
当日出荷
ガラスに付着した汚れを除去します。
凍結温度(℃)-30(原液)、-11(2倍希釈)、-6(3倍希釈)材質メタノール、界面活性剤、色素
ゼロウォッシャー 撥水タイプ シュアラスターゼロウォッシャー 撥水タイプシュアラスター(1件のレビュー)
969税込1,066
1本(2L)
当日出荷
撥水効果でしっかり視界確保!ウィンドウコーティングの撥水効果が低下してきた際のメンテナンスにもおすすめです。原液でも希釈してもしっかり撥水! 3倍まで水で希釈しても撥水力を発揮します。最大6L分のウォッシャー液として使用可能。-30℃まで不凍、オールシーズンに対応。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる撥水・洗浄液凍結温度(℃)-30(原液)液性中性危険物の類別非危険物
虫汚れ用ウィンドウォッシャー液 ジョイフル虫汚れ用ウィンドウォッシャー液ジョイフル(1件のレビュー)
499税込549
1個(2L)
4日以内出荷
虫の汚れがスッキリ!こびりつく前に!凍結温度-30℃のオールシーズン対応
凍結温度(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量2000mL危険物の性状水溶性
クルマの【激落ちくん】虫・油膜取りウォッシャー 武蔵ホルトクルマの【激落ちくん】虫・油膜取りウォッシャー武蔵ホルト
899税込989
1個(2000mL)
当日出荷
虫汚れや鳥のフンを優れた洗浄力で強力に落とすギラギラの油膜を除去して視界スッキリオールシーズン対応、-30℃まで凍結しない薄めずにそのまま使用できるストレートタイプ
凍結温度(℃)-30容量(mL)2000危険物の類別非危険物
油膜取りウィンドウォッシャー液 ジョイフル油膜取りウィンドウォッシャー液ジョイフル(1件のレビュー)
469税込516
1個(2L)
4日以内出荷
油膜による視界不良解消に!夜のドライブをより快適に!凍結温度-30℃のオールシーズン対応
凍結温度(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量800mL危険物の性状水溶性
超撥水Gウォッシャー ジョイフル超撥水Gウォッシャージョイフル
559税込615
1個
4日以内出荷
強力撥水で雨を弾く。 原液使用で凍結温度-30℃。
用途車の洗車用品成分メタノール/シリコン/界面活性剤幅(mm)240容量(mL)2000高さ(mm)270奥行(mm)120容量(L)2凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
クルマの【激落ちくん】超純水ウォッシャー 武蔵ホルトクルマの【激落ちくん】超純水ウォッシャー武蔵ホルト
1,098税込1,208
1個(2000mL)
4日以内出荷
純水を使用することでウォッシャー液の白残りを防ぐウィンドガラスの撥水コーティング施工車にお勧めオールシーズン対応、-30℃まで凍結しない薄めずにそのまま使用できるストレートタイプ
凍結温度(℃)-30容量(mL)2000危険物の類別非危険物

ウインドウ用・ウォッシャー液』には他にこんなカテゴリがあります

ウォッシャー液