エクスクリア ガラスゼロクリーナー
拭きスジを残しにくいガラスクリーナー:ゼロクリア処方により、ムラを抑えて透明感のある仕上がりを目指します
ノンシリコン・純水使用:ギラつきを抑えるノンシリコン処方で、不純物を含まない純水を使用
速乾タイプ:素早く乾き、拭き取り後のスジ残りを軽減します
高性能マイクロファイバークロス付属:超極細繊維が汚れをかき取り、毛羽立ちにくいクロス(約30×23cm)
マルチに使用可能:内窓・外窓・サイドミラーなど、さまざまなガラス部分に使用できます
- 成分
- アルコール類 / 水 / 特殊洗浄剤
- 色
- 透明
- 危険物の類別
- 非危険物
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本(500mL)
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ



















