4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。 フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。 フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。 ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。 薄めずに使用するタイプです。
内容量(L)2 アズワン品番64-8332-91 危険物の類別非危険物
1本(2L)
569 税込626
当日出荷

フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-6(原液)、-1(3倍希釈) 希釈通常は、原液1に対して清水2(凍結温度-1℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
129 税込142
当日出荷

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能に優れた界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃)-22(原液)、-5(3倍希釈) 仕様コック付き トラスコ品番401-0418 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
当日出荷

フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-6(原液)、-2(2倍希釈) 希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
549 税込604
当日出荷

『ウインドウ用・ウォッシャー液』には他にこんなカテゴリがあります