車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。
本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥429
税込¥472
当日出荷
5倍に薄めて使用する濃縮タイプのウィンドウォッシャー液です。
優れた界面活性剤を多く添加しているので油膜や虫による汚れを
きれいに落とし美しい視界を確保します。
使用希釈倍率5
油膜は、雨天時において特に夜間などの対向車のライトがギラつき非常に危険です。そんなときの強い味方!
車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス)を含み、油膜となる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。本品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
季節を問わずに使用できるオールシーズン対応!原液凍結温度:-20℃
ゴム・金属・塗装面に悪影響を与えない品質設計!
4倍まで希釈可能です。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×190
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
¥179
税込¥197
当日出荷
新配合の界面活性剤が油膜をスッキリ落とします。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。
寸法(mm)110×110×268
質量(kg)2.1
容量(L)2
危険物の類別非危険物
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。