カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(201)
- BAHCO(バーコ)(42)
- BOURNS(159)
- CUSTOR(クストー)(54)
- FACOM(64)
- FPC(46)
- HASCO(166)
- JTC(1,366)
- KOTO(303)
- KTC(363)
- KUKKO(クッコ)(57)
- Lisle(ライル)(68)
- REX(レックス)[自動車用品](144)
- SIGNET(シグネット)(78)
- TECH(56)
- TIPTOP(45)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(68)
- ハゼット(105)
- 日平機器(139)
- ブランドをもっと見る
特価

タイヤ保管袋(乗用車用/100枚)
エスコ¥4,480税込¥4,9281箱(1箱)当日出荷乗用車のタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。用途季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に材質高密度ポリエチレン使用時寸法(mm)800×1000 (マチ:100×100)適合車種乗用車総質量(kg)2.4
1000x1000x6mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)
エスコ¥26,300税込¥28,9301枚当日出荷仕様絶縁性・耐候性に優れています。配電盤、監視盤の前に敷き、接地感電事故を防止します。種別(定期自主検査)非対象品材質天然ゴム寸法(mm)1000×1000×6.0(t)試験電圧20000V/分使用電圧(V)7000以下
110x35mm洗浄ブラシ(ハード)
エスコ(1件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷仕様立てて置けるので水切れが良く、衛生的に使えます。材質ブラシ:ポリプロピレン 柄全長(mm)115毛丈18mmブラシ35×110mm
タイヤ保管袋(SUV用/100枚)
エスコ¥7,460税込¥8,2061箱(1箱)翌日出荷ミニバン・SUVのタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。用途季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に材質高密度ポリエチレン使用時寸法(mm)800×1500 (マチ:200×200)適合車種SUV総質量(kg)4.4
1000x470x130mmサービスクリーパー(寝板)
エスコ(1件のレビュー)¥11,300税込¥12,4301個当日出荷材質高密度ポリエチレン寸法(mm)1000×470×130(H)質量(kg)4.2耐荷重(kg)150
50-125mm オイルフィルタープライヤー
エスコ¥8,620税込¥9,4821個当日出荷バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125![[EA986EC-10]用 キャスター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716334-260427-02.jpg)
[EA986EC-10]用 キャスター
エスコ¥1,570税込¥1,7271個当日出荷エスコ品番EA986EC-10C材質ウレタン車輪径(Φmm)50適合品番EA986EC-10、-10R、-10Y用替キャスター
3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセット
エスコ(18件のレビュー)¥1,960税込¥2,1561セット(2個)当日出荷欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。エスコ品番EA618CZ-10寸法(mm)【スクエアサイズ(四角)】8・10差込角(inch)3/8”
120-146mm オイルフィルターレンチ
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。エスコ品番EA604AH-26材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)120~146
110x35mm洗浄ブラシ(山切り)
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷仕様立てて置けるので水切れが良く、衛生的に使えます。材質毛:ポリプロピレン 柄全長(mm)115毛丈15/25mmブラシ35×110mm
イグニッションスパークテスター
エスコ(5件のレビュー)¥1,810税込¥1,9911個当日出荷プラグ線の先でスパークテストが行えます。 スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。エスコ品番EA640TD-10全長(mm)80質量(g)56
シートカバー(PVC製)
エスコ¥2,980税込¥3,2781枚翌日出荷シートカバーが汚れた際はウエス等で、汚れをふき取れます。生地がPVCのため、油汚れが布にしみません。PVC、裏面:ポリエステル起毛。用途自動車整備時のシート汚れ防止に。寸法(mm)1400×700質量(g)700入数(枚)1
ノズルテスター (ディーゼルエンジン用)
エスコ¥38,000税込¥41,8001個翌日出荷ディーゼルエンジン用。ディーゼルエンジン車の噴射ノズルの噴射開始圧力、噴射角度の状態を測定。付属品高圧パイプ:M14(メス)×M14(メス)、高圧パイプ:M14(メス)×M12(メス)材質アルミニウム合金質量(kg)4測定範囲(MPa)0~60タンク容量(L)1サイズ(mm)160×100×380最小目盛(MPa)1ゲージ径(Φmm)88加圧力(MPa)60
高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー
エスコ¥4,140税込¥4,5541個当日出荷自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
100-120mm オイルフィルターレンチ
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。エスコ品番EA604AH-25材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)100~120
30mm用 差込ホルダー
エスコ¥1,060税込¥1,1661袋(4個)翌々日出荷適合EA661CD-52~52C、100用(クリップボード)エスコ品番EA661CH-1材質プラスチック製寸法(mm)Φ30×80
バルブステムシールプライヤー
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌々日出荷バルブステムシール取り外しの際に最適な先端形状になっています。スチール製。先端ギザ付き。寸法(mm)先端深さ(ギザ部):13全長(mm)250質量(g)320深さ(mm)掴み:50開口幅(mm)掴み部有効:9~85、9~85
オイルフィルターレンチ (ストラップ式)
エスコ¥8,940税込¥9,8341個翌々日出荷ベルト型なので調整が簡単です。材質ナイロンベルト幅(mm)ヨーク:92質量(g)300ベルト寸法(mm)幅50.8×長さ685.8差込角(inch)1/2”適合径(Φmm)165以下
610x610x121mm/25L折畳オイルトレイ
エスコ¥19,900税込¥21,8901個当日出荷コンパクトな折りたたみ式トレー仕様オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます。材質PVC寸法(mm)610×610×121(H)容量(L)25
160mm ピックツール(フック)
エスコ¥3,260税込¥3,5861本当日出荷狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83
1/2"DR/19mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥5,070税込¥5,5771個当日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)42対辺(mm)19外径(Φmm)25差込角(inch)1/2"
...
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![[EA986EC-10]用 キャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716334-260427-02.jpg)



























![ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129016-260908-02.jpg)
![パーキングブレーキスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] パーキングブレーキスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129007-260908-02.jpg)
![ブレーキフルードテスター REX(レックス)[自動車用品] ブレーキフルードテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130800-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー用チェックバルブ REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー用チェックバルブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130791-260908-02.jpg)
![ボールジョイントリムーバー(大型車用) REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー(大型車用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131430-260908-02.jpg)
![ベアリングツールキット REX(レックス)[自動車用品] ベアリングツールキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128876-260908-02.jpg)
![ベアリングプーラーキット REX(レックス)[自動車用品] ベアリングプーラーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128867-260908-02.jpg)

![EVA自動車整備マット(折たたみ式) BRIDGE[自動車用品] EVA自動車整備マット(折たたみ式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359918-261113-02.jpg)