絞り込み
ブランド
- 大橋産業(BAL)
- モノタロウ(201)
- BOURNS(287)
- CUSTOR(クストー)(54)
- FACOM(64)
- FPC(46)
- HASCO(166)
- JTC(1,355)
- KOTO(296)
- KTC(354)
- KUKKO(クッコ)(58)
- Lisle(ライル)(59)
- Panasonic(パナソニック)(60)
- REX(レックス)[自動車用品](135)
- SIGNET(シグネット)(79)
- TECH(56)
- TIPTOP(46)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(67)
- エスコ(452)
- ハゼット(105)
- 日平機器(129)
- ブランドをもっと見る
特価

クロスレンチ
大橋産業(BAL)(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷使い易いロングサイズ。プロテクター付。フェイスキャッチソケット。6角ソケットの角でナットを掴むのではなく6つの面でナットを包むようにホールドしますので。ナットの角を傷めません。用途ラグナット脱着用材質S-45C軸径(Φmm)16寸法(mm)400×400サイズ17×19×21×23
クロスレンチ アルミホイール対応
大橋産業(BAL)(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット仕様ロングタイプ、目印ラベル付、アルミホイール対応材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)16レンチサイズ(mm)400×400ソケットサイズ(mm)17・19/21×2表面仕上げクロムメッキ/頭磨き
樹脂製 タイヤストッパー
大橋産業(BAL)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷軽くて扱いやすい!樹脂製タイヤストッパー 視認性の高いオレンジ色が、置き忘れ防止になります。 使用時や持ち運びに便利な取っ手付 底面には滑り止めゴム付 軽~4tトラック・RV車・農耕機 対応仕様●サイズ:120(W)×238(D)×130(H)mm●質量:700g●材質:PP+PEアズワン品番68-0828-30
バルブコアドライバー Sサイズ 2本入
大橋産業(BAL)¥439税込¥4831セット(2本組)6日以内出荷バブルコアの脱着用ドライバー。 ショートタイプとミニタイプの2本セット!仕様●材質●▼ショートタイプ : 軸/炭素銅、グリップ/ナイロン●▼ミニタイプ : 黄銅(ニッケルメッキ)アズワン品番68-0828-67
ポンピィ
大橋産業(BAL)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷SG規格対応品、安全弁付(作動圧力1000kPa)、従来のポンプの約半分の力で、かるがる空気入れ、自動車・オートバイ・サイクリング車にも使えます、700mmのロングエアーホース(27インチ自転車対応)、アダプター4種付(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)、軽量でサビないプラスチック製仕様●サイズ:210(W)×75(D)×670(H)mm●質量:575g●最高圧力:1000kPa●付属品:自転車用英式アダプター・小型レジャー用アダプター(細)・小型レジャー用アダプター(太)・ボール用ニードルアダプター
タイヤストッパー紐付き 2個入
大橋産業(BAL)¥3,500税込¥3,8501個(2個)6日以内出荷ゴム製で、接地面との「ズレ」や「滑り」が少なく安全 視認性に優れ、取り扱いに便利なロープ付 夜間でも目立つ反射シール付 軽~普通自動車・RV車・4tトラック 対応仕様●サイズ:125(W)×127(D)×110(H)mm●質量:2.6kg(2個、ロープ含む)●ロープ長:90cm●材質:天然ゴム+再生ゴム●ロープ材質:PP●使用温度範囲:-30℃~50℃アズワン品番68-0828-31
タイヤエアゲージ ホースツキ
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷ダイヤフラム式 減圧/ワンタッチリセットボタン付 測定値保持機能付仕様●測定可能範囲:50~400kPa●精度:±5%●ホース長:270mm●製品サイズ:53(W)×480(L)×31(H)mm●質量:220gアズワン品番68-0827-85
カーコンセント 100W 3.1A
大橋産業(BAL)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内) 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V/DC5V●定格出力:100W(USB出力含む)●出力周波数:55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)●出力波形:調整矩形波●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 3.1A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:約1m(有効長)●本体サイズ:80(W)×110(D)×33(H)mm●質量:260g(電源コード、アクセサリープラグ含む)アズワン品番68-0827-81
エアーバルブキャップ 4個入
大橋産業(BAL)¥749税込¥8241個(4個)6日以内出荷紛失時の交換、予備に適したバルブキャップ。選べる3色をご用意。(ブラック、ブルー、シルバー)、ホイールのドレスアップ・ワンポイントアクセントに仕様●材質:本体/アルミ(電着塗装)、パッキン/NBR
DC/DCコンバーター
大橋産業(BAL)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。USB端子付、保護回路作動時には赤ランプでお知らせ、5種類の安全保護回路を搭載仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:DC5V/DC12V●定格出力:DC12V×2 + USB 合計15A以下●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 2.4A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:900mm(有効長)●本体サイズ:60(W)×41(H)×114(D)mm●質量:215g(電源コード、アクセサリープラグ含む)アズワン品番68-0827-71
ワンタッチ電源接続コード
大橋産業(BAL)¥30,980税込¥34,0781個6日以内出荷自動車のバッテリーとDC/ACインバーターを接続する製品です。 バッテリー接続を容易にするワンタッチコネクタケーブル。 付属の端子を取り付けた後(毎回の取り外し不要)コネクタを脱着するだけで、バッテリーに接続可能 コネクタは360°回転する構造のため、どの向きからも脱着可能※本製品の取付けには専門的な知識が必要です。 大橋産業製定格1500W(No.2807を除く)のインバーター"専用品です。仕様●全長:3m●定格電圧:DC12V●定格電流:125A●使用環境温度:-40℃~50℃●材質:ターミナル・電線・バスパー/銅、被覆・キャップ/PVC、コネクタカバー・端子カバー/ナイロンアズワン品番68-0828-63
タイヤゲージダイヤル型
大橋産業(BAL)¥899税込¥9891個6日以内出荷乗用車・オートバイ用 測定値保持機能付き ワンタッチリセットボタン付き 測定限度圧 350kPa仕様●測定可能範囲:50~350kPa●精度:±10%●ヘッド長:47mm●製品サイズ:51(W)×100(D)×25.5(H)mm●質量:35gアズワン品番68-0828-26
高演色作業等 オールライト
大橋産業(BAL)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷高演色Ra=90のLEDチップを採用 自然光に近い本来の色鮮やかさを再現 目に優しく、作業する際は目が疲れにくい 狙った場所を的確に照射する回転式照射構造 背面に強力なマグネット、上部には回転フックを装備 ストラップホルダー付 様々なシーンで活躍 (自動車の整備や暗所での作業、キャンプやアウトドア、災害時非常用ライト)質量(g)115(電池含まず)連続使用時間約2時間(単4形アルカリ乾電池の場合)色温度(K)5000使用電池単4形乾電池×4本(別売)光束(Lm)約100
バルブコアドライバー ロング
大橋産業(BAL)¥699税込¥7691本4日以内出荷用途バルブコアの脱着用、ホイールキャップの塗装車に最適材質(金属部)S45C+ニッケルメッキ、(グリップ)PVC全長(mm)210