カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車補修部品(10)
      • 整備工具・収納(6)
      • 鈑金・塗装(1)
      • カー用品(3)

自動車用品 :「sus 3mm」の検索結果

自動車部品検索
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボ 180度(ステンレス製・SUS304) YSK(山脇産業)エルボ 180度(ステンレス製・SUS304)YSK(山脇産業)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
材質ステンレス製(SUS304)
エルボ 45度(ステンレス製・SUS304) YSK(山脇産業)エルボ 45度(ステンレス製・SUS304)YSK(山脇産業)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
材質ステンレス製(SUS304)
エルボ 90度(ステンレス製・SUS304) YSK(山脇産業)エルボ 90度(ステンレス製・SUS304)YSK(山脇産業)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ステンレス製(SUS304)
エルボ 90度(ステンレス製・SUS304・#600研磨) YSK(山脇産業)エルボ 90度(ステンレス製・SUS304・#600研磨)YSK(山脇産業)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
材質ステンレス製(SUS304)#600研磨品
同心レジューサー(異外径配管継手)(ステンレス製、SUS304) YSK(山脇産業)同心レジューサー(異外径配管継手)(ステンレス製、SUS304)YSK(山脇産業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス製(SUS304)肉厚t(mm)3
汎用ホース S型 OHNO(大野ゴム工業)汎用ホース S型OHNO(大野ゴム工業)(24件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
ストレートパイプ 1M(ステンレス製) YSK(山脇産業)ストレートパイプ 1M(ステンレス製)YSK(山脇産業)(3件のレビュー)
65,980税込72,578
1本
4日以内出荷
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)長さ(m)1
フットレストバーNEO NP57220 ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO NP57220ネオプロト(NEOPLOT)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
メーカー名:ネオプロト 4リンメーカー品番:NP57220【 ドライビングポジションは左足で決まる! 】NEOPLOTフットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため身体のズレが修正され、より自然な姿勢で運転することができます。販売備考:適合:トヨタ GR86(ZN8),スバル BRZ(ZD8)のMT車 *バー幅:70mm適合情報:スバル[SUBARU] BRZ (型式:ZD8) MT車トヨタ[TOYOTA] GR86 (型式:ZN8) MT車色[カラー]:ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)サイズ:バー幅::70mm材質[素材]:ベースプレート:ステンレス(SUS304HL) t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075)加工[有/無]:無関連商品:品番:NP70111,NP70510,NP70310
材質ベースプレート:ステンレス(SUS304HL)t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075)ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)加工関連規格品番:NP70111,NP70510,NP70310サイズ(mm)バー幅::70
1/2"DR/13mm ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DR/13mm ソケット(ステンレス製)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)40対辺(mm)13外径(Φmm)24差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-26
1/2"DR/23mm ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DR/23mm ソケット(ステンレス製)エスコ
5,990税込6,589
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)43対辺(mm)23外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-36
フットレストバーNEO NP72230 ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO NP72230ネオプロト(NEOPLOT)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロト 4リンメーカー品番:NP72230【 ドライビングポジションは左足で決まる! 】NEOPLOTフットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため身体のズレが修正され、より自然な姿勢で運転することができます。販売備考:適合:ミツビシ デリカD:5(CV1W)2019/2- クリーンディーゼル8ATダイナミックシールド*バー幅:90mm適合情報:ミツビシ[MITSUBISHI] デリカD:5[CV1W] 2019/2-色[カラー]:ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)サイズ:バー幅:90mm材質[素材]:ベースプレート:ステンレス(SUS304HL) t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075)加工[有/無]:フロアカーペット穴あけ加工内容量[数量]:1関連商品:品番:NP70330,NP70130
材質ベースプレート:ステンレス(SUS304HL)t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075)ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)加工フロアカーペット穴あけ加工関連規格品番:NP70330,NP70130サイズ(mm)バー幅:90入数1
フットレストバーNEO NP56220 ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO NP56220ネオプロト(NEOPLOT)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロト 4リンメーカー品番:NP56220【 ドライビングポジションは左足で決まる! 】NEOPLOTフットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため身体のズレが修正され、より自然な姿勢で運転することができます。販売備考:適合:トヨタ GRヤリス(型式:GXPA16) MT車 ※バー幅65mm ※2024年MCモデル未確認適合情報:トヨタ[TOYOTA] GRヤリス (型式:GXPA16) MT車色[カラー]:ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)サイズ:バー幅:65mm材質[素材]:ベースプレート:ステンレス(SUS304HL) t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075)加工[有/無]:フットレスト部にビスで固定内容量[数量]:1付属品:T20トルクスレンチ付属。備考:MT車専用品です。オプション:品番:NP70955S関連商品:品番:NP76120,NP71520
付属品T20トルクスレンチ付属。材質ベースプレート:ステンレス(SUS304HL)t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075)ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)備考MT車専用品です。加工フットレスト部にビスで固定関連規格品番:NP76120,NP71520サイズ(mm)バー幅:65入数1
ストレートパイプ 2M(ステンレス製) YSK(山脇産業)ストレートパイプ 2M(ステンレス製)YSK(山脇産業)
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷
パイプ形状ストレート材質ステンレス製(SUS304)
V型パイプ(ステンレス製) YSK(山脇産業)V型パイプ(ステンレス製)YSK(山脇産業)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
パイプ形状V型材質ステンレス製(SUS304 #400)
ノンクロムプライマーベース 関西ペイントノンクロムプライマーベース関西ペイント
3,698税込4,068
1個(1kg)
4日以内出荷
クロム、PRTR対象物質を含有していません。 優れた付着性能を有します。 各種塗料の塗装が可能です。 乾燥性に優れています。
仕様【塗装条件】吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20~35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10~30μm【調合条件】ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0~20適合(旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜グレー(N-7.0相当)適合塗料NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り適合材鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304)密度(g/cm3)1.15(温度20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)8(液温20℃)乾燥時間指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃)危険物の性状非水溶性
レインキャップのみ(ステンレス製) YSK(山脇産業)レインキャップのみ(ステンレス製)YSK(山脇産業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材料の長さ(長尺物など)の使用で、自由な全長寸法品の製作ができます。開く角度は自由に設定できます。角度を決定後、溶接で肉盛りを付けて止めるようにして下さい。
材質ステンレス製(SUS304)厚さ(mm)3
サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクトサージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with Push-in connectionFor single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signalingNominal voltage 230 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7178-01
サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクトサージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with screw connectionFor single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signalingNominal voltage 230 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-32
サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクトサージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Type3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworksNominalvoltage60VAC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7177-97
サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクトサージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Type2/3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworksNominalvoltage120VAC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-31