ジャッキ・馬台 :「ウジ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 モノタロウ 動画あり
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に 最大荷重(t)3 寸法(mm)(サドル)98 質量(kg)43 ハンドル径(Φmm)32 最高位(mm)508 最低位(mm)103 ハンドル長さ(mm)1250 使用作動油ISO VG15 使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃ 揚幅(mm)405 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162 取扱説明書(3.3MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 最大荷重(t)3 寸法(mm)Φ118(サドル) 質量(kg)45 ハンドル径(Φmm)34 最高位(mm)547 最低位(mm)102 ハンドル長さ(mm)990 使用作動油ISO VG10 220mL 揚幅(mm)445 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.1MB)
1台
33,880 税込37,268
当日出荷

『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります