アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー
スピードリフト&スローダウン機能付
最高値約465mm
質量(kg)26.2
使用温度範囲(℃)-20~45
最大積載量(kg)3000
最高位(mm)約465
最低位(mm)約100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255
使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)
油量(cc)約210
地上高さ(mm)最低約100/最高約465
容量(kN)最大揚程:29.4
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。