ジャッキ・馬台 :「ジャッキ家庭用」の検索結果
ダブルピストンで上昇時間短縮
スチールキャスターベアリング入り
能力(t)2.5
最低位(mm)100
幅(mm)289
全長(mm)595
本体質量(kg)26.3
最高位(mm)460
外径(mm)受皿:59
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
ローダウン対応 ロングタイプ 奥まったジャッキポイントに!!
用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ ステンレスパーツトレイ付き 揚程:70~530mm、最大荷重:2t、重量:44.5kg、全長:830mm
関連資料(0.22MB)
取扱説明書(1.69MB)
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適!!
用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ 。ステンレスパーツトレイ付き。揚程:75~425mm、最大荷重:2.5t、重量:32.4kg、全長:690mm 。テスラ純正適合品番:1054716-00-B
関連資料(0.24MB)
取扱説明書(1.7MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ジャッキスタンド 3t
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ロックピン付のダブルロック!! 安定性&耐久性を追求したプロ仕様
最大荷重(t)3
仕様上程(mm):288~425
溝幅(mm)20
本体質量(kg)3.5(1個)
最高位(mm)425
最低位(mm)288
ベース長(mm)225×205
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
最大荷重(t)12
高さ(mm)250~400
ハンドル径(Φmm)12
最高位(mm)400
最低位(mm)250
開き幅(mm)(足)370
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,900
税込¥32,890
5日以内出荷
JTC825011C用自在キャスター 2個入り(直径:43mm・幅:23mm)JTC825011C用フロントキャスター 2個入り(直径:65.5mm・幅:39.5mm・穴径:22.5)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。